絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(23)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(39)
  • S&K(三興製作所)(59)
  • TOTIME(32)
  • TRUSCO(40)
  • イスカル(277)
  • エスコ(54)
  • カーメックス(31)
  • グーリング(76)
  • ケナメタル(87)
  • サンドビック(193)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(57)
  • タンガロイ(109)
  • ヤナセ(柳瀬)(33)
  • ワルター(92)
  • 三菱マテリアル(62)
  • 京セラ(155)
  • 住友電工ハードメタル(250)
  • 岡崎精工(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(639)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
商品レビュー
  • 以上(116)
  • 以上(136)
  • 以上(137)
  • 以上(139)
価格
  • 1,500円以下(119)
  • 1,500-10,000円(862)
  • 10,000-50,000円(1,328)
  • 50,000-100,000円(222)
  • 100,000円以上(125)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 定期注文可能な商品に絞り込む(2)
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「T10」の検索結果

関連キーワード
  • zcmt10t304
2,330件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10 イスカル

    マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニツールズ T10用 スチールシャンクツールホルダー 内部給油穴付 カーメックス

    ミニツールズ T10用 スチールシャンクツールホルダー 内部給油穴付

    カーメックス
    ¥23,980税込¥26,378
    1本ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    首径(mm)10取付ねじチップ:SR-S11油穴有レンチSR-K11チップタイプT10
  • ミニツールズ T10用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付 カーメックス

    ミニツールズ T10用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付

    カーメックス
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    取付ねじSR-S11油穴有レンチSR-K11チップ寸法(mm)T10
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター ターボ 高速

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用タイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • フライス 金型用インサート SPKT10T3・M10 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート SPKT10T3・M10

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    高送りカッタHIFEED-SP用インサート、4コーナー仕様です。
    トラスコ品番689-0877RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート RDHT10T3M0 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート RDHT10T3M0

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリルセット TiNコート

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT10T3 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT10T3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
    仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ

    六角軸ドリルセット ステンレス用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10本)
    当日出荷
    コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
    材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
  • 切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン

    切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)

    ニューレジストン(54件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1枚ほか
    当日出荷
    面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
    仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート RDKT10T3M0 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート RDKT10T3M0

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル ST

    ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • フライス 金型用インサート RDKT10T3 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート RDKT10T3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    トラスコ品番688-9323RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル用ビット 丸軸 アクリサンデー

    アクリル用ビット 丸軸

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
  • フライス 金型用インサート RDGT10T3M0 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート RDGT10T3M0

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):15トラスコ品番434-9694寸法S(mm)3.97材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート RDKT10T3M0・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート RDKT10T3M0・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    トラスコ品番695-0572
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • T型タップホルダー TRUSCO

    T型タップホルダー

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
    用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
  • スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン

    スーパーレヂテクマ SRT

    日本レヂボン(12件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工用

    BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
  • 標準切断砥石 つるぎ100 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ100

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番123-1987種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)100品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼
  • スコーライトホイルT イチグチ

    スコーライトホイルT

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 木工用クラフトヤスリ ツボサン

    木工用クラフトヤスリ

    ツボサン(9件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(3本)
    当日出荷
    両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
    用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2  883 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 883

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
    トラスコ品番681-8843RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッター NTツール

    面取りカッター

    NTツール(18件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    用途柔らかく、粘りのある材質の加工用面取角度90°切刃形状その他刃角a(°)90
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
    トラスコ品番682-0368RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ

    グローバルソー万能刃 多用途切断砥石

    モトユキ(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
    用途多種材切断用。仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー粒度46厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど研削材C最高使用速度(m/s)80
  • 空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム)

    空とぎサンディングシート トライエムアイト

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(100枚)
    当日出荷
    シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
    用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
  • ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレードプラスチック用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
    刃厚(mm)1.25
  • ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (中 )

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(12枚)
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2  CP500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 CP500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
    トラスコ品番681-8840RoHS指令(10物質対応)対応