カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(1,733)
      • 研磨材(20)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具・研磨材 :「VD」の検索結果

関連キーワード
  • vドリル
1,753件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密バイス用パーツ めねじ・シャフトセット(VDタイプ用) TRUSCO

    精密バイス用パーツ めねじ・シャフトセット(VDタイプ用)

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット
    当日出荷
    適応精密バイス用パーツ
  • 精密バイス TRUSCO

    精密バイス

    TRUSCO
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷
    超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • 精密バイス VERTEX(バーテックス)

    精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内
  • ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに
  • メネジセット TRUSCO

    メネジセット

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    当日出荷
  • イーグルワン ネバダル EAGLE ONE

    イーグルワン ネバダル

    EAGLE ONE
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    用途金属の磨きたい場所に合わせて、必要な量だけちぎって磨くだけの超お手軽で定番の研磨剤。研磨剤と特殊綿の組み合わせが、金属表面のサビ・くすみ・タール等を取り除き、跡を残さず施工可能。綿に磨き剤が染みこませてありますので、ウエスも不要。鉄、シルバー、銅、アルミ、真鍮、金、ステンレスなど、あらゆる金属の表面のサビ・くすみに効果を発揮。車やバイク以外にも工具や釣り具などのあらゆる金属に使用可能成分カルシウム性極小コンパウンド・有機溶剤・脂肪酸容量(g)142
  • ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー 大和製砥所

    ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー

    大和製砥所(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
    用途超硬刃物の構成刃先の研磨。材質ビトリファイドダイヤモンド長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29適合材超硬刃物
  • ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50全長(mm)50サイズΦ3.18x50mmシリーズニュースーパーストーン丸棒直径(mm)Φ3.18
  • ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100サイズΦ3.18x100mmシリーズニュースーパーストーン丸棒直径×長さ(mm)Φ3.18×100
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット ミヤナガ

    太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種回転ドリル材質刃部:ダイヤ、センターピン先端:超硬チップシャンク径(Φmm)13有効長(mm)30
  • ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質K10
  • エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ アルゴファイルジャパン

    エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
    用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)30
  • 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ

    太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター

    ミヤナガ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種回転ドリル有効長(mm)30材質(刃)ダイヤ
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 精密サインバイス VERTEX(バーテックス)

    精密サインバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    翌々日出荷
    直角度(mm)0.005/100以内
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 内径防振工具 KAV 標準シャンク 京セラ

    内径防振工具 KAV 標準シャンク

    京セラ
    ¥319,800税込¥351,780
    1本
    当日出荷
    独自の防振機構により優れた耐びびり性能を発揮します。
    用途ボーリング加工用。
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ

    グローバルソー オフセット型 塩ビPRO

    モトユキ
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    欠品中
    塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
    用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102穴径M10最高回転速度(min-1)14500
  • 外装デンマルVダイヤ ハウスビーエム

    外装デンマルVダイヤ

    ハウスビーエム
    ¥8,198税込¥9,018
    1枚
    当日出荷
    偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
    用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番162-3854材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)1.5適合材硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石膏ボード
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 6x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    6x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VD-5
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1個
    翌日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)6
  • T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー

    サンドビック
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • 超硬Vドリル 2 大見工業

    超硬Vドリル 2

    大見工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番358-4057
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    ¥6,340税込¥6,974
    1個
    翌日出荷から50日以内出荷
    材質超硬
  • 16x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    16x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VD-16
  • 超硬オイルホール付NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬オイルホール付NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬Vドリル 2.2 大見工業

    超硬Vドリル 2.2

    大見工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-3672
  • 10x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    10x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VD-10
  • ドリル 超硬S S-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S S-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • 12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    ¥7,530税込¥8,283
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VD-12
  • 6x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    6x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VD-6B
  • 超硬Vドリル 1.9 大見工業

    超硬Vドリル 1.9

    大見工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-5150
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬Vドリル 1.5 大見工業

    超硬Vドリル 1.5

    大見工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-1959
  • 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
...
pvdf特集
おすすめ人気ランキング