曜日別特売

ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50

ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
全長(mm)
50
サイズ
Φ3.18x50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン丸棒
直径(mm)
Φ3.18
内容量
1本
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559970NSGDIA214-8815180
¥2,750
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04563707NSLDIA214-8835300
¥2,750
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04567566NSEDIA214-6821120
¥2,750
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04572019NSBDIA214-9452800
¥2,750
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04579771NSPDIA214-6796600
¥2,750
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04583840NSRDIA214-66251200
¥2,750
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04585301NSVDIA214-623980
¥2,750
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04586159NSWDIA214-60631000
¥2,750
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする