スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)ベン当日出荷から5日以内出荷
電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
遮断目的の用途に使用できます。
仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)保護構造防沫形(IP54相当)絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)定格時間連続容量(VA)10(AC100/200V)許容電圧変動定格電圧±10%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~45端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75過負荷保護インピーダンスプロテクト
ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)ベン当日出荷から5日以内出荷
AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz)ベン翌々日出荷から9日以内出荷
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406電圧(V)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)200最高使用圧力(MPa)0.02~1.0定格電流(A)0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)起動電流(A)0.29取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込)ベン4日以内出荷から5日以内出荷
バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。
作動時のコイル消費電力は2Wです。
手動開閉機構付です。
バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。
プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒材質(本体)CAC406電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)保護構造防噴流形(IP55相当)消費電力(W)2使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)最高使用圧力(MPa)0.05~0.75定格電流(A)0.33絶縁種別B種流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径50以下)ベン5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS Rcねじ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水仕様弁閉時間調整ニードル付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式機構流量調整機構取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂弁前後の最小差圧(MPa)0.03耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
赤水防止電磁弁 WS-18型(AC100V 50/60Hz)ベン5日以内出荷から6日以内出荷
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406電圧(V)100保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)100最高使用圧力(MPa)0.02~1.0定格電流(A)0.19絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)起動電流(A)0.57取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz)ベン5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406電圧(V)AC200/220(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-19型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz)ベン5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体)SCS電圧(V)AC200/220(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
赤水防止電磁弁 PS-18型ベン5日以内出荷
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下(油)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-19型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)ベン5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体)SCS電圧(V)AC100/110(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)ベン5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406電圧(V)AC100/110(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電動弁 BM-7S型ベン5日以内出荷
操作力が大きいです。
外部から弁の開閉状態を確認できます。
手動で弁を開閉できます。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
弁開閉の信号を取り出すことができます。
サーマルプロテクタを内蔵しています。
(呼び径32以上)
材質(本体)C3771保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)30材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5耐電圧(V/min)AC1500
スチームトラップ AF-16H型ベン5日以内出荷
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)180以下適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形)ベン5日以内出荷
AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
仕様【開閉時間】4.6/3.8秒(50/60Hz)、【開閉信号出力】付(有電圧)、【手動機構】あり材質(本体)CAC406電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.12材質(ボール)SUS316絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)20流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.12容量(VA)AC110V:13、AC220V:26許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキンセットParkerTAIYO税込¥17,578¥15,980
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥1,044¥949