絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(53,906)
  • コガネイ(4,247)
  • New-Era(ニューエラー)(1,063)
  • CKD(986)
  • エスコ(479)
  • 堀内機械(379)
  • ParkerTAIYO(305)
  • INAX(LIXIL)(233)
  • Festo(204)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(175)
  • テクノフレックス(167)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(166)
  • フジキン(155)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(145)
  • カクダイ(127)
  • RS PRO(107)
  • オンダ製作所(105)
  • 東洋バルヴ(97)
  • 鈴木ブロンズ継手(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • a25
  • w26山20
  • ハイカプラ200
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(150件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(29件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウフィルタレギュレーター オートドレンモノタロウ(63件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
六角ニップル 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 黄銅製モノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウフィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニットモノタロウ(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
2Kクランプ ステンレス モノタロウ2Kクランプ ステンレスモノタロウ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウフィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプモノタロウ(21件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
ヘルールエルボ SUS304 モノタロウヘルールエルボ SUS304モノタロウ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手
3Kクランプ ステンレス モノタロウ3Kクランプ ステンレスモノタロウ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)
ヘルールチーズ SUS304 モノタロウヘルールチーズ SUS304モノタロウ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手
厚紙a2特集
おすすめ人気ランキング