絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(51,480)
  • コガネイ(1,970)
  • CKD(777)
  • Festo(666)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(495)
  • ParkerTAIYO(485)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(449)
  • コンサス(431)
  • KITZ(キッツ)(411)
  • 堀内機械(404)
  • 東洋バルヴ(251)
  • KVK(216)
  • カクダイ(194)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(178)
  • NORGREN(169)
  • ベン(151)
  • ヨシタケ(127)
  • ダイキン工業(118)
  • 桑名金属工業(117)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
流量調整弁 油研工業流量調整弁油研工業
52,980税込58,278
1個
当日出荷から76日以内出荷
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
パイロット作動形リリーフ弁 油研工業パイロット作動形リリーフ弁油研工業
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
モジュラー弁用ベースプレート 油研工業モジュラー弁用ベースプレート油研工業
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
パイロット操作チェック弁 油研工業パイロット操作チェック弁油研工業
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷から91日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
89,980税込98,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
小形低騒音高信頼性
仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
50形単段ベーンポンプ 油研工業50形単段ベーンポンプ油研工業
64,980税込71,478
1個
90日以内出荷
小形長寿命保守が容易
06パイロットチェックモジュラー弁 油研工業06パイロットチェックモジュラー弁油研工業
57,980税込63,778
1個
当日出荷から90日以内出荷
最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
サブプレート 油研工業サブプレート油研工業
56,980税込62,678
1個
当日出荷から91日以内出荷
減圧弁 油研工業減圧弁油研工業
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷から81日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)0.7~7使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
減圧弁 油研工業減圧弁油研工業
52,980税込58,278
1個
41日以内出荷から97日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
単段ベーンポンプ 油研工業単段ベーンポンプ油研工業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油、合成作動油
Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁油研工業
64,980税込71,478
1個
70日以内出荷
小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)24.5コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)0.3
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
96,980税込106,678
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
低電力形電磁切換弁 油研工業低電力形電磁切換弁油研工業
52,980税込58,278
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
53,980税込59,378
1個
70日以内出荷から101日以内出荷
世界水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
HC形圧力制御弁 油研工業HC形圧力制御弁油研工業
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
ARL1シリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARL1シリーズ可変ピストンポンプ油研工業
68,980税込75,878
1個
90日以内出荷
小形軽量低騒音小流量域をカバー
制御方式プレッシャコンペンセータ制御使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端側から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
デコンプレッション形パイロット操作チェック弁 油研工業デコンプレッション形パイロット操作チェック弁油研工業
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から71日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします低パイロット圧力形
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
H形圧力制御弁 油研工業H形圧力制御弁油研工業
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
89,980税込98,978
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
84,980税込93,478
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120スプール形式2油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
06レデューシングモジュラー弁 油研工業06レデューシングモジュラー弁油研工業
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)125最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
2圧レデューシングモジュラー弁 油研工業2圧レデューシングモジュラー弁油研工業
69,980税込76,978
1個
120日以内出荷
2圧可が容易
最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
10スロットルチェックモジュラー弁 油研工業10スロットルチェックモジュラー弁油研工業
96,980税込106,678
1個
70日以内出荷から90日以内出荷
仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
03フローコントロールモジュラー弁 油研工業03フローコントロールモジュラー弁油研工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
圧力・温度補償形
最高使用圧力(MPa)16粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
04レデューシングモジュラー弁 油研工業04レデューシングモジュラー弁油研工業
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01フローコントロールモジュラー弁 油研工業01フローコントロールモジュラー弁油研工業
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)16粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
03低圧設定形レデューシングモジュラー弁 油研工業03低圧設定形レデューシングモジュラー弁油研工業
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
06レデューシングモジュラー弁 油研工業06レデューシングモジュラー弁油研工業
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
06スロットルチェックモジュラー弁 油研工業06スロットルチェックモジュラー弁油研工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁油研工業
52,980税込58,278
1個
70日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
10パイロットチェックモジュラー弁 油研工業10パイロットチェックモジュラー弁油研工業
89,980税込98,978
1個
90日以内出荷
最大流量(L/min)800最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
04レデューシングモジュラー弁 油研工業04レデューシングモジュラー弁油研工業
59,980税込65,978
1個
90日以内出荷
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)100最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
04パイロットチェックモジュラー弁 油研工業04パイロットチェックモジュラー弁油研工業
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業PV2R形単段ベーンポンプ油研工業
74,980税込82,478
1個ほか
翌々日出荷から120日以内出荷
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
PV2R形単段ポンプ 油研工業PV2R形単段ポンプ油研工業
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14吐出口径Φ21種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業比例電磁式パイロットリリーフ弁油研工業
69,980税込76,978
1個
97日以内出荷
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用最高使用圧力(MPa)24.5仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。