配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「サイフォン管 蒸気」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造の圧力計で、
構造が簡単で取扱いが容易です。
ケースはステンレス製で耐食性に優れています。
本製品の分解や調整はできません。
又、本製品は水のかからない場所でご使用下さい。
接続G3/8
材質ケース:ステンレス鋼、ブルドン管:ステンレス鋼、株:ステンレス鋼
適合流体蒸気・気体・液体(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい。)
形状A型
質量(kg)0.31
大きさ(Φ)100
種類圧力計
寸法L(mm)100
寸法H(mm)132
最高温度(℃)60(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい)
寸法W(mm)36
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。