真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR)PISCO(ピスコ)4日以内出荷から8日以内出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。
真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)当日出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
真空用フィルタ 大容量大気開放タイプPISCO(ピスコ)当日出荷から5日以内出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。
真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキンセットParkerTAIYO税込¥17,578¥15,980
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥1,044¥949