エバポレーター用 真空コントローラ付きポンプウェルチ(ガードナー・デンバー)61日以内出荷
創業165年。高品質で耐久性の高いWelch製品です。同ブランドは世界中で年間約22億円の売上規模です。溶媒データベース搭載。溶媒に合わせた理想的な真空度に簡単設定。面倒な微調整が不要となり、ユーザー様の手間を掛けさせません。真空コントロールシステムは最適なポンピングスピードを維持しながら、急激な沸騰を防ぎます。(沸騰が起きると蒸留のやり直し等、時間の大幅なロスに繋がります)IN側に液体トラップ、OUT側に排気コンデンサを標準装備。買ったその日からすぐ使えます。ポンプヘッドにヒーターを付属しており、ガスバラスト無しで結露を防ぎます。ガスバラストが不要な為、高真空で短時間の蒸留を実現します。
幅(mm)250高さ(mm)435奥行(mm)260到達圧力(Pa)200到達真空度(kPa)0.2流量(L/min)20(50Hz)アズワン品番62-8553-06
ダイアフラムポンプウェルチ(ガードナー・デンバー)93日以内出荷
幅(mm)172寸法(mm)172×352×223質量(kg)10高さ(mm)223奥行(mm)352電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)266.6(2Torr)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキンセットParkerTAIYO税込¥17,578¥15,980
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥1,044¥949