配管・水廻り設備部材 (186) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: 東洋バルヴすべて解除
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ R×Rc 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパおねじ×平行めねじ クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ R 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパおねじ×テーパおねじ クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ R×Rc 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパめねじ×ニップル付 クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパめねじ×平行おねじ クラス 10K
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 9日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ Rc 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパめねじ×平行めねじ クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ R×G 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604BD(クロムめっき) 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 首長形 端接続 テーパおねじ×平行おねじ クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボンネット) CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボンネット) CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 適合規格 JIS B 2032 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
ステンレス チャッキ 東洋バルヴ 7日以内出荷 から 92日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ 東洋バルヴ 3日以内出荷 から 7日以内出荷
強靭です
材質(本体) FC200 最高使用圧力(MPa) 静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0 接続方式 フランジ 材質(シート) NBR 使用流体 静流水・脈動水・油 呼び圧力 10K バルブ種類 ウイングチャッキバブル
10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ 20日以内出荷
材質 弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼 形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄/FC200 接続方式 フランジ形 材質(ジスク) FC200 材質(ステム) SUS403 材質(ボンネット) FC200 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
青銅 チャッキ 東洋バルヴ 3日以内出荷 から 7日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
エルボ 大阪ジャッキ製作所 税込 ¥ 1,538 ~ ¥ 1,398 ~
ティー PISCO(ピスコ) 税込 ¥ 362 ~ ¥ 329 ~
メスエルボ PISCO(ピスコ) 税込 ¥ 307 ~ ¥ 279 ~