絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(41)
  • SMC(4,906)
  • Festo(352)
  • New-Era(ニューエラー)(201)
  • カクダイ(196)
  • RELIANCE(リラインス)(177)
  • RS PRO(176)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(136)
  • 日立産機システム(124)
  • ミヤコ(113)
  • 富士コンプレッサー(101)
  • KVK(96)
  • アネスト岩田(92)
  • 前田シェルサービス(77)
  • GAONA(ガオナ)(77)
  • CKD(43)
  • INAX(LIXIL)(39)
  • NORGREN(37)
サービス分類
  • オーダー・加工(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ビスコ
  • ビス止め口金
  • ビスピッチ

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース N型タイガースポリマー
2,429税込2,672
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。長さ(m)1~20特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリスタルホース F-3型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホース F-3型タイガースポリマー
2,471税込2,718
1本
3日以内出荷
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション使用流体呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL-E型タイガースポリマー
3,714税込4,085
1本
3日以内出荷
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリスタルホース 静電W型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホース 静電W型タイガースポリマー
4,014税込4,415
1本
3日以内出荷
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)25、32、38、50、60、65、75機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL型タイガースポリマー
2,457税込2,703
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。長さ(m)1~20特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型タイガースポリマー
4,157税込4,573
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。長さ(m)1~30特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送商品タイプカスタマイズ品材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイパワーホース WS型 タイガースポリマー【オーダー】タイパワーホース WS型タイガースポリマー
3,329税込3,662
1本
3日以内出荷
WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下使用流体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型タイガースポリマー
3,771税込4,148
1本
3日以内出荷
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。長さ(m)1~30特性耐油流体空気(圧縮空気を除く)商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50、65、75、90、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリスタルホースSF型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホースSF型タイガースポリマー
5,343税込5,877
1本
3日以内出荷
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。長さ(m)1~50流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-20~50呼び径(mm)25、38、50機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリスタルホース E型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホース E型タイガースポリマー
5,586税込6,145
1本
3日以内出荷
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリスタルホース WA型 タイガースポリマー【オーダー】クリスタルホース WA型タイガースポリマー
5,014税込5,515
1本
3日以内出荷
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、静電気帯電防止流体水 / 粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)38、50、65、75、90、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー【オーダー】タイパワーホース WR型タイガースポリマー
7,400税込8,140
1本
3日以内出荷
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。長さ(m)1~50特性耐圧流体水 / モルタル・セメントミルク商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50、65、75、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL-ST型タイガースポリマー
3,129税込3,442
1本
3日以内出荷
タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工