特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度常温 (20℃±15)
1個
39,900 税込43,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 使用温度(℃)常温(20±15) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度常温 (20℃±15)
1個
49,900 税込54,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度常温 (20℃±15)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)