ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-60
ねじサイズR1/4"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質SUS430
ピッチ(mm)2.54
ボール径(Φmm)40
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
材質SUS304
ピッチ(mm)2.54
エスコ品番EA468BY-1
材質黄銅、PPE、ステンレス
色ブルー
使用温度(℃)5~80
最高使用温度(℃)60
取付ねじサイズW22山20
対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ
水流切替対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄
寸法(mm)2030(L)×165(H)
穴径(Φmm)2
使用圧力(MPa)0.62~0.8
空気使用量(L/min)1065
倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比)
ノズル長(mm)2000
吸入口サイズRc1/4”
取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ
アズワン品番64-2195-22
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥7,190
税込¥7,909
当日出荷
下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用
材質黄銅
全長(mm)300
ねじ径W26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
1個(1個)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
用途EA468BX-116・-117用
仕様TOTO製
型式THJ6R
ねじ径オス:W24山20 メス
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
材質黄銅
接続ねじW22山20
アズワン品番64-7852-94
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
洗濯機パンのかさ上げ時に、洗濯機水栓パイプなどが洗濯機ふたに干渉する場合に使用します。
仕様自動閉止機構付、キャップナット付
材質青銅
ねじ径W24山20
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
仕様吐出側ねじ径:W22山20
全長(mm)187
取付外径(Φmm)16
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
仕様吐出側ねじ径:W22山20
全長(mm)300
取付外径(Φmm)16
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
仕様吐出側ねじ径:W22山20
全長(mm)170
取付外径(Φmm)16
1個
¥5,250
税込¥5,775
8日以内出荷
仕様吐出側ねじ径:W22山20
全長(mm)220
取付外径(Φmm)16
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
仕様吐出側ねじ径:W22山20
全長(mm)170
取付外径(Φmm)16
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
呼び20の水栓本体とパイプの接続箇所に使用するパッキン。
材質NBR、POM
適合ねじW30山20
適合パイプ径(Φmm)19
外径×内径×厚さ(mm)24.5×18×5
1セット(1セット)
¥270
税込¥297
翌々日出荷
止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスも容易です。汎用工具で簡単にメンテナンスが可能です。通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更できます。吐水中はハンドルが流水にさらされます。手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。
材質黄銅
泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅
全長(mm)170
呼び径13
ねじ径W26山20
アズワン品番65-2127-94
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エスコ品番EA468CF-5B
付属品整流器
適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質黄銅
ねじ径W26山20
サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌々日出荷
ねじ径本体側/W24山20 シャワーヘッド側/G1/2"
ホース長さ(m)1.6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。