配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「カプラ オネジ取付用」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質(本体)鋼鉄
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別両路開放型
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気・水・作動油他
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別両路開放型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式バルブレス
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式バルブレス
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気・水・作動油他
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別両路開放型
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。