配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「小型 乾燥機」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付
電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A
開閉寿命(回)10万(定格負荷において)
動作温度上昇でOFF、温度下降でON
ディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。