特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最高使用圧力42MPa インパルス試験42MPa×107回 メーカーGC型と取付寸法が共通です。 メーカーGC型とエレメントが共通です。 取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。 使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意ください
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
ろ過材の種類一般ろ紙 ろ過精度(μ)10
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 マニホールド取付形です。 マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
寸法d1(mm)- ろ過精度(μ)10 ろ過材の種類一般ろ紙
1個
4,598 税込5,058
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
口径15A ろ過材の種類一般ろ紙
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高使用圧力25MPa インパルス試験25MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。 マニホールド取付形です。 対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面) GF-03:P-AG-06-2-A GF-06:P-AH-08-2-A マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。 サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100 GF-06:M10×80 フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。 本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
5,298 税込5,828
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)