9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 動画あり
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】
用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減 仕様全閉外扇形・IP55(屋外) 材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304 電圧(V)200 構造軸封:メカニカルシール 取扱液清水(0~100℃) 使用場所屋内・屋外 三相
1台
669,800 税込736,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 動画あり
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】
用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減 仕様全閉外扇形・IP55(屋外) 材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304 電圧(V)200 構造軸封:メカニカルシール 取扱液清水(0~100℃) 使用場所屋内・屋外 三相
1台
429,800 税込472,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 動画あり
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】
用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減 仕様全閉外扇形・IP55(屋外) 材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304 電圧(V)200 構造軸封:メカニカルシール 取扱液清水(0~100℃) 使用場所屋内・屋外 三相
1台
329,800 税込362,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 動画あり
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料 適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外) 電圧(V)200 取扱液清水(0~100℃) 使用場所屋内・屋外 三相
1台
719,800 税込791,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 動画あり
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料 適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外) 電圧(V)200 取扱液清水(0~100℃) 使用場所屋内・屋外 三相
1台
469,800 税込516,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式渦流ポンプ スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度85%以上(結露なきこと) 電動機永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃)-5~40 取扱液清水(0~40℃) 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m)-8(20℃) 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min)3 許容押込高さ(m)7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 動画あり
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料 適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外) 電圧(V)200 取扱液清水(0~100℃) 使用場所屋内・屋外 三相
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)GPA型 歯車ポンプ
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送 材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2 形式全閉外扇形 接続ねじ込み 圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4] 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル 動粘度(mm2/s)1~5(cSt) 液温(℃)0~30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)PUS型 補助加圧給水ポンプユニット
業界初 屋内設置を実現。センサ付DCブラシレスモータと静音技術により、運転音が静かで屋内設置が可能です。 適正圧力で省エネルギー。必要な圧力に合わせて回転数を3段階に調整できるので、省エネ運転が可能です。 圧力不足をサポート。シャワー・トイレ・水栓など末端器具の水圧不足をサポートします。また、オプションで吐出し圧力一定制御も行えます。 安心設計。キャンドポンプの採用により水漏れの心配が無く、タンクレスなのでメンテナンスが容易です。 2台運転。ユニット2台により単独交互運転や並列交互運転が行えます。
用途戸建住宅・集合住宅の給水または給湯の補助加圧用 仕様制御機器:器 インバータ付電子回路(CPU内蔵)・流量スイッチ、保護機器:スプリング式急閉逆止弁・サーマルプロテクタ 出力(kW)0.3 極数2極 周波数(Hz)50/60 制御方式流量検知による運転、停止(始動時1.5L/min以上のこと) 口径(Φmm)20 電動機(W)300 電動機DCブラシレス電動機 キャンド式、焼損防止用温度ヒューズ内蔵 取扱液清水 絶縁階級B種 設置場所屋内 材質(ケーシング)CAC407(鉛除去表面処理) 材質(羽根車)PPS樹脂 材質(主軸)アルミナセラミックス 保護ポンプ過熱防止、電動機焼損防止、重故障(位置センサ異常・モータ過熱・空運転・圧力センサ異常)、軽故障(電源低電圧、電源過電圧、インバータ異常温度) 液温(℃)0~90(凍結なきこと)又は60(H設定時) 単相 許容押込高さ(m)2以上・50以下(オプションで圧力センサ使用時は30m以下) ポンプの種類渦巻ポンプ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷