絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • モノタロウ(35)
  • SMC(5,834)
  • CKD(979)
  • コガネイ(479)
  • 清水製作所[継手](289)
  • Festo(254)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(236)
  • ParkerTAIYO(184)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(139)
  • 昭和コーポレーション(108)
  • 日東工器(104)
  • New-Era(ニューエラー)(94)
  • アカギ(86)
  • 千代田通商(79)
  • ニューマシン(78)
  • RS PRO(78)
  • ニッタ(77)
  • エスコ(71)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(69)
  • フジキン(67)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • t21
  • pt25
  • nt-20
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)ドライタッチ ユニオンTBC(タブチ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
アレスフィット(オス) TBC(タブチ)アレスフィット(オス)TBC(タブチ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
面取り器 TBC(タブチ)面取り器TBC(タブチ)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ適合管ドライフレックスパイプ
アレスフィット(メス) TBC(タブチ)アレスフィット(メス)TBC(タブチ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
サヤ管両サドル28 TBC(タブチ)サヤ管両サドル28TBC(タブチ)
71税込78
1個
当日出荷
サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)トラスコ品番812-7732質量(g)15寸法L(mm)56寸法H(mm)37寸法W(mm)25適合管【サヤ管】28
ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)
669税込736
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)
759税込835
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット適合チューブ外径(Φmm)20使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番789-9432材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
サヤ管両サドル25 TBC(タブチ)サヤ管両サドル25TBC(タブチ)
66税込73
1個
翌日出荷
サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)トラスコ品番812-7731質量(g)10寸法L(mm)50.5寸法H(mm)33.5寸法W(mm)20適合管【サヤ管】25
ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白TBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
アレスフィット(ソケット) TBC(タブチ)アレスフィット(ソケット)TBC(タブチ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-K・OT20-KはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
メスアダプター TBC(タブチ)メスアダプターTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手接続ねじ種類Rc
サヤ管両サドル22 TBC(タブチ)サヤ管両サドル22TBC(タブチ)
68税込75
1個
当日出荷
サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)トラスコ品番812-7730質量(g)10寸法L(mm)48寸法H(mm)30.5寸法W(mm)20適合管【サヤ管】22
ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
オスアダプター TBC(タブチ)オスアダプターTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)14.5接続ねじ種類R
ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズ 白TBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 異径 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 異径 白TBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
ユニオンエルボ TBC(タブチ)ユニオンエルボTBC(タブチ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
形状エルボ流体冷温水種類ワンタッチ管継手
チーズ TBC(タブチ)チーズTBC(タブチ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)150呼び径(mm)20温度(℃)0-60
オスアダプター TBC(タブチ)オスアダプターTBC(タブチ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)193呼び径(mm)20温度(℃)0-60
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー バルブ付メスチーズ 白TBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ソケット TBC(タブチ)ソケットTBC(タブチ)
779税込857
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)100呼び径(mm)20温度(℃)0-60
両接続エルボ TBC(タブチ)両接続エルボTBC(タブチ)
749税込824
1個
翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)105呼び径(mm)20温度(℃)0-60
バルブメスチーズ TBC(タブチ)バルブメスチーズTBC(タブチ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)402呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60
メスアダプター TBC(タブチ)メスアダプターTBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)153呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60適合管ライトエアー
メスチーズ TBC(タブチ)メスチーズTBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)230呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60
ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)ドライフレックスパイプTBC(タブチ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管流体冷温水材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ外径(Φmm)16/(保温材)36内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)2保温材厚(mm)10熱伝導率(W/mk)0.40質量(kg/m)(参考)0.11仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない呼び径(A)13
t2特集
おすすめ人気ランキング