絞り込み
呼び径(mm)
  • 13(16)
  • 20(3)
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(8)
  • INAX(LIXIL)(1,726)
  • カクダイ(1,685)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,076)
  • タカギ(19)
  • TOTO(1,344)
  • 東栄管機(10)
  • GAONA(ガオナ)(319)
  • ミヤコ(742)
  • エスコ(538)
  • 未来工業(159)
  • 東尾メック(148)
  • オンダ製作所(81)
  • SUGICO(スギコ)(65)
  • セキスイ(51)
  • リケン(50)
  • ハウステック(45)
  • ミナミサワ(40)
  • TBC(タブチ)(38)
商品レビュー
  • 以上(203)
  • 以上(216)
  • 以上(229)
  • 以上(232)
価格
  • 1,500円以下(205)
  • 1,500-10,000円(708)
  • 10,000-50,000円(578)
  • 50,000-100,000円(206)
  • 100,000円以上(57)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 蛇口ニップル
  • 蛇口 ジョイント
  • 蛇口 ハンドル
1,686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
自在水栓 K3 KVK自在水栓 K3KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
キャップセット(樹脂製水切) KVKキャップセット(樹脂製水切)KVK
879税込967特価
1個
当日出荷
PZ940用ソケット KVKPZ940用ソケットKVK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ユニット用接続金具13(1/2) KVKユニット用接続金具13(1/2)KVK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黄銅
シングルレバー式混合栓 KVKシングルレバー式混合栓KVK
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁JIS規格日本工業規格品
KV式ビス止用節水パッキンセット13(1/2) KVKKV式ビス止用節水パッキンセット13(1/2)KVK
389税込428
1セット
当日出荷
節水ダイヤル13(1/2)用 KVK節水ダイヤル13(1/2)用KVK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
洗面用排水栓テールピース KVK洗面用排水栓テールピースKVK
3,698税込4,068
1個
当日出荷
屋外ホース接続ノズル付給水栓 KVK屋外ホース接続ノズル付給水栓KVK(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
分岐ソケット ZK17 KVK分岐ソケット ZK17KVK(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
泡沫器 KVK泡沫器KVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
旧パイプ部パッキンセット KVK旧パイプ部パッキンセットKVK(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
仕様パイプリング付タイプ
ビス止スピンドルセット(メッキ付) KVKビス止スピンドルセット(メッキ付)KVK(7件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
水栓こま KVK水栓こまKVK(13件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)ほか
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
屋外ホース用接続ノズル KVK屋外ホース用接続ノズルKVK(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様屋外ホース用
水栓シリコングリス KVK水栓シリコングリスKVK(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)3
二又ソケット13(1/2) ZK60A KVK二又ソケット13(1/2) ZK60AKVK(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト
水栓上部パッキンセット 13(1/2)用 KVK水栓上部パッキンセット 13(1/2)用KVK(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合水栓13(1/2)用
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
吐水口回転形給水栓 KVK吐水口回転形給水栓KVK(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途洗濯機用水栓仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(6件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2.5
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
169税込186特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
ユニット取出し金具13(1/2)   Z709 KVKユニット取出し金具13(1/2) Z709KVK(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質青銅製
サーモスタットシャワー切替弁ユニット KVKサーモスタットシャワー切替弁ユニットKVK(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
パイプ部パッキンセット KVKパイプ部パッキンセットKVK(7件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
自在水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK自在水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様固定こま
ストレート形止水栓 KVKストレート形止水栓KVK(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用 KVKウォーターハンマー低減器 止水栓補助用KVK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状その他接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)ねじの呼び1/2B×1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115KVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK【旧MYM】M325等用吐水パイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
...