B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC24シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)45
長さA(mm)90
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)65~288
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC23シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)4.8
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)270
長さA(mm)300
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)65~288
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC22シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)4.8
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)270
長さA(mm)300
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)37~230
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC21シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)70
長さA(mm)115
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)15~120
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC20シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
スイッチSPSTスロー式
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC31シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)120
長さA(mm)160
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)2~43
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でON 逆接点
1個
¥37,900
税込¥41,690
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC27シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)70
長さA(mm)115
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)15~120
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC29シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)4.8
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)270
長さA(mm)300
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)65~288
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC28シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)4.8
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)270
長さA(mm)300
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)37~230
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC26シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)120
長さA(mm)160
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)2~43
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC30シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)45
長さA(mm)90
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)65~288
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC25シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)120
長さA(mm)160
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)2~43
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でON 逆接点
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ユニバーサルガス圧力調整器
用途機器、システムの温度管理
備考3/4 × 3/4 天然ガス/LP 兼用
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Robertshaw(R)5210シリーズ電気サーモスタットは、直動式、単極、低速メイクアンドブレークタイプのサーモスタットです。典型的な用途は、インキュベーター、実験オーブン、ウォーターバス、滅菌器、食器洗い機、スチームテーブル、やけどタンク、および密接な温度差が必要なその他の機器です。温度範囲:288℃(550°F)。単極・スロー動作型(オン・オフ)設計。温度変化に非常に敏感です。ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています。安定したスイッチ動作と長寿命を実現する微細銀接点。4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です.
用途機器、システムの温度管理
仕様ダイアル温度(°F)(℃):60~ 200 (15 ~ 93)
備考Alto Sham TT-3057
タイプダイアル:必要に応じて、40-463ダイヤル(60~250°)の使用を検討してください。
定格20 アンペア @ 125V AC|15 アンペア @250V AC|125 VA PD @ 125V AC
部品番号工場:Z87147
バルブ径(inch)3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル
長さ(inch)キャピラリー:42
温度範囲(°F)周辺:32 to 150°F (0 to 60)、60~200(15~93℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。