洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
呼び32
材質PP
形状U管
呼び径32
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
呼び32
材質黄銅
形状U管
付属品(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット
呼び径32
アズワン品番64-6504-23
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質黄銅
形状U管
仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
入数10/箱
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
呼び32
材質黄銅
呼び径32
アズワン品番64-6504-24
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅
アズワン品番67-9139-75
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅
アズワン品番67-9135-57
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
トラップU管とステッキ・キセル管の間に接続することで封水深を大きくし破封を緩和します。
パッキン付き
材質黄銅
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。
呼び32
材質CR
呼び径32
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び50
長さ(mm)1000
形状直管
呼び径50
外径(mm)60
内径(mm)56
パイプ形状直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16
線径(mm)0.4
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU管兼用
材質本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP
呼び径(A)50
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途床下用排水管からの防臭用
材質ABS
呼び30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
材質耐熱塩化ビニル
形状エルボ
タイプHT
使用流体排水
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手
形状ティー
VP・VU管内面接続
用途呼38パイプ用
材質PVC、ABS
呼び50
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
VP・VU管兼用
エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。
角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。
バンド、インナー、ビス付き
材質ABS
アズワン品番64-6503-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075L
アズワン品番64-6506-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付
材質ステンレス、ABS
寸法H(mm)100
寸法F(mm)11
寸法D(mm)7
寸法E(mm)165.5
寸法B(mm)148
寸法G(mm)11
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ
封水深50ミリ
呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
材質ABS、TPE
色ホワイト
アズワン品番64-6502-96
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅
寸法E(mm)25
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン
VU管に接着できます。
材質黄銅、ABS
寸法H(mm)22
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。