絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
  • KVK(9)
  • ミヤコ(10)
  • GAONA(ガオナ)(63)
  • TOTO(24)
  • INAX(LIXIL)(37)
  • エスコ(5)
  • バイタル(5)
  • ミナミサワ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(62)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • w26山20 ニップル
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
ネジアダプター カクダイネジアダプターカクダイ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
自在パイプ取付パッキン(小) カクダイ自在パイプ取付パッキン(小)カクダイ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
変換アダプターセット カクダイ変換アダプターセットカクダイ
449税込494
1個
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(15件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
フレキシャワー カクダイフレキシャワーカクダイ(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475取付ねじW26山20材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパー付)カクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
泡沫UHパイプ カクダイ泡沫UHパイプカクダイ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
水栓テスター カクダイ水栓テスターカクダイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。仕様W26山20ネジ取付用
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
真下取出し用整流器 カクダイ真下取出し用整流器カクダイ
699税込769
1個
当日出荷
パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
材質黄銅アズワン品番64-6493-02
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじW26山20
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質黄銅、POM
フレキノズル(W26山20用) カクダイフレキノズル(W26山20用)カクダイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)16
双口横形スワン水栓 カクダイ双口横形スワン水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)泡沫吐水(下吐水側除く)上向きパイプの操作は右側ハンドル
仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
泡沫回転吐水口 カクダイ泡沫回転吐水口カクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
泡沫金具付き
用途呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用材質黄銅ねじ径(フクロナット)W26山20肉厚(mm)0.7
Uパイプ延長ソケット カクダイUパイプ延長ソケットカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き
材質黄銅長さ(mm)200パイプ外径(Φmm)16
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20カートリッジ101-999関連資料(0.06MB)
シングルレバー混合栓 ホワイト カクダイシングルレバー混合栓 ホワイトカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体厚さ(mm)5~35アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー混合栓カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20
タイプ左右組替え兼用規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2取付穴径(Φmm)厚さ(mm)アズワン品番64-6481-39取付芯々(mm)85
Uパイプ延長ソケット カクダイUパイプ延長ソケットカクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くしますW26山20ネジのパイプ用パッキン付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ厨房用2ハンドル混合栓カクダイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-240パイプ取付ネジ:W26山20
規格JIS
厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ厨房用2ハンドル混合栓カクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-170パイプ取付ネジ:W26山20
規格JIS
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイシングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)カクダイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
小型スワンムーブ仕様ホース可動長さ360ミリ水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-999パイプ取付ネジW26山202ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯B
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ101-999
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
20,880税込22,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能泡沫吐水
回転吐水口 カクダイ回転吐水口カクダイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途万能ホーム水栓用部品。万能ホーム水栓に取付けることにより、吐水位置を手前にすることができます。仕様パッケージ品材質黄銅ねじ径(フクロナット)W26山20肉厚(mm)0.7入数10/箱、100/梱
フレキつき2口横形スワン水栓 カクダイフレキつき2口横形スワン水栓カクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。上向き回転パイプ取付ネジW26山20上向きパイプの操作は右側ハンドル791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ2ハンドル混合栓 アンティークゴールドカクダイ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ2ハンドル混合栓 アンティークゴールドカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
神楽シリーズです。
用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)28×1.0
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) カクダイ2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワーエルボは樹脂製
ソーラーシャワー混合栓 カクダイソーラーシャワー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20