スリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥16,980税込¥18,678
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
治具本体PILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷
ユニオンナットPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥27,980税込¥30,778
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
キャップスリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,278
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体液
キャップPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
パネルマウントユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンフランジPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°Y型ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
パネルマウントレデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7
レデューシングユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
送風機三笠税込¥69,278¥62,980
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398