配管・水廻り設備部材 (9) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)すべて解除
耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (5件のレビュー) 当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途 温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa) 1 長さ(m) 2 規格 JIS K 6776 使用温度範囲(℃) 5~85
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (5件のレビュー) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類 塩ビ管/直管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6742 仕様 17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000 最高使用圧力(MPa) 1
耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (3件のレビュー) 当日出荷
種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6742
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途 温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5℃~90℃ 寸法L(mm) 1000 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 1000 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (3件のレビュー) 当日出荷
種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6776
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途 温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~90℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
パッキンセット ParkerTAIYO 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
エアピッカー BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ
パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 税込 ¥ 1,044 ¥ 949 バスケットへ