配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「設備」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。
粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。
その他、輸送物の確認を必要とする時。
材質塩ビ
色透明灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/送風
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
長さ(m)5
材質アルミガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊静電気配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/送風
サービス分類オーダー・加工
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。
切断、取り付けが容易です。
室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC
内径×外径(Φmm)227×240.4
定尺(m)(最大長さ)10
許容曲げ半径(mm)225
アズワン品番3-9508-24
許容圧力(MPa)0.1/cm2
1本(1m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
トラスコ品番400-7405
材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~180
呼び径(mm)50
呼び径2インチ
許容曲げ半径(mm)110
外径(mm)54.5
内径(mm)51
許容圧力(MPa)(常温)0.007
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):88.9●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.3●許容曲げ半径(mm以上):90●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8267
アズワン品番67-5536-17
1本
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):203.7●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):200●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8245
アズワン品番67-5536-24
1本
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):152.4●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):150●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8257
アズワン品番67-5536-21
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):165.0●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):150●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8262
アズワン品番67-5536-22
1本
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8246
アズワン品番67-5536-20
1本
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):101.6●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.3●許容曲げ半径(mm以上):100●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8252
アズワン品番67-5536-18
1本
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):62.4●許容圧力(常温)(MPa):0.04●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.4●許容曲げ半径(mm以上):65●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8261
アズワン品番67-5536-15
1本
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):88.9●外径(mm):99.5●許容曲げ半径(mm):90●許容圧力(常温)(MPa):0.03●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4934
アズワン品番67-2360-71
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):76.4●外径(mm):86.4●許容曲げ半径(mm):75●許容圧力(常温)(MPa):0.04●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4941
アズワン品番67-2360-70
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):114.3●外径(mm):125.9●許容曲げ半径(mm):110●許容圧力(常温)(MPa):0.03●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4949
アズワン品番67-2360-73
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
。曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):32.4●外径(mm):38.6●許容曲げ半径(mm):32●許容圧力(常温)(MPa):0.06●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4947
アズワン品番67-2360-66
1本
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):177.8●外径(mm):190.6●許容曲げ半径(mm):175●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4952
アズワン品番67-2360-77
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):76.4●許容圧力(常温)(MPa):0.04●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.4●許容曲げ半径(mm以上):75●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8244
アズワン品番67-5536-16
1本
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):114.3●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.3●許容曲げ半径(mm以上):110●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8250
アズワン品番67-5536-19
1本
¥80,980
税込¥89,078
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装
仕様●長さ(m):5●内径(mm):91.0●外径(mm):95.0●許容曲げ半径(mm):190●呼び径(mm):90●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):3 1/2●防炎1級合格品●材質/仕上:アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板●原産国:日本●コード番号:401-0584
アズワン品番67-2360-86
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/送風
サービス分類オーダー・加工
。アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
屈曲耐久性が非常に優れています。
(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。
ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)
チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水
長さ(m)1~30
材質特殊配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976
材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)5
内径(Φmm)67.5
外径(Φmm)71.5
アズワン品番67-2360-84
特性耐熱
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色透明灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/送風
サービス分類オーダー・加工
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
トラスコ品番395-4948
材質軟質PVC、硬質PVC
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)65
許容曲げ半径(mm)65
外径(mm)72
内径(mm)62.4
許容圧力(MPa)(常温)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。