コンプレッサー・空圧機器・ホース (199) 油圧機器・油圧ホース (189) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: ParkerTAIYOすべて解除
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO 当日出荷 から 52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。
パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別 リミットバルブ 素子 ロジック素子 バルブ種類 押しボタンバルブ
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO 当日出荷 から 47日以内出荷
切換方式 リターン 使用温度範囲(℃) +5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.2~1.0 使用流体 空気 応答時間(秒) ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa) 1.6 取付方向 自由 手動操作方式 プッシュ式 給油 不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式 パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO 当日出荷 から 24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 25 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 25 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO 当日出荷 から 10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 40 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 40 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO 当日出荷 から 12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 32 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 32 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO 当日出荷 から 59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 20 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 20 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO 当日出荷 から 9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 20 作動方式 複動形 取付支持形式 FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm) 20 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO 当日出荷 から 9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 32 作動方式 複動形 取付支持形式 FP(後ポート形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm) 32 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO 当日出荷 から 9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 25 作動方式 複動形 取付支持形式 LB(軸方向フート形) 内径(Φmm) 25 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO 当日出荷 から 12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 20 作動方式 複動形 取付支持形式 LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形) 内径(Φmm) 20 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO 当日出荷 から 29日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッション B(両側クッション付) 材質(パッキン) ニトリルゴム 呼び圧力(MPa) 7 支持形式 FD(ヘッド側正方形フランジ形) ポート位置 A クッションバルブ位置 B
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO 当日出荷 から 9日以内出荷
シリンダー径(Φmm) 32 作動方式 複動・片ロッド 取付支持形式 SD(基本形) 内径(Φmm) 32 クッション 有り シリーズ 10S-6R
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
パッキンセット ParkerTAIYO 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
エアピッカー BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ
パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 税込 ¥ 1,044 ¥ 949 バスケットへ