絞り込み
ブランド
  • タカギ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(224)
  • KVK(223)
  • カクダイ(117)
  • TOTO(25)
  • ハット(1)
  • クリタック(7)
  • INAX(LIXIL)(74)
  • GAONA(ガオナ)(117)
  • ミナミサワ(22)
  • アラミック(19)
  • エスコ(13)
  • ミヤコ(13)
  • 日本電興(4)
  • センタック(4)
  • RELIANCE(リラインス)(4)
  • トレードワン(3)
  • ボンスター販売(3)
  • インターベース(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 節水コマ
  • 節水シャワーヘッド
  • 節水 蛇口
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キモチイイシャワピタ タカギキモチイイシャワピタタカギ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRホワイトタイプWT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
キモチイイシャワピタT タカギキモチイイシャワピタTタカギ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キモチイイシャワーT タカギキモチイイシャワーTタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付トラスコ品番793-0321材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キモチイイシャワーWT タカギキモチイイシャワーWTタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工具不要で取付簡単なシャワーヘッド。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック) タカギシャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック)タカギ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類)トラスコ品番663-4178シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
キモチイイバブルシャワピタ タカギキモチイイバブルシャワピタタカギ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
メタリックキモチシャワピタWT タカギメタリックキモチシャワピタWTタカギ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギキモチイイバブルシャワピタ(メタリック)タカギ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭での浴室用品付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番146-5521材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール幅(mm)65高さ(mm)195使用温度範囲(℃)60ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック) タカギシャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック)タカギ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
節水・低水圧用シャワー
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番644-7829幅(mm)112マットブラック高さ(mm)281
エアビートシャワピタ タカギエアビートシャワピタタカギ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4731幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
メタリックエアビートシャワピタ タカギメタリックエアビートシャワピタタカギ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4729幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
節水泡沫アダプター タカギ節水泡沫アダプタータカギ
809税込890
1個
当日出荷
蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。トラスコ品番818-7368質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×30×107