特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング)フッ素ゴム 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(パッキン)PTFE 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接液部)ATCF ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B タンク容量(L)30 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、脱泡継手:1セット(ホース取付済)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプDCLPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプDCLPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続フランジ継手 材質(Oリング)フッ素ゴム 最大ストローク(mm)6 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:50 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(ボールストッパ)PVC リリーフなし
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)6 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:50 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフなし
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)フッ素ゴム 最大ストローク(mm)6 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:50 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(ボールストッパ)PVC リリーフなし
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)2 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:100 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz) 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフなし
1台
279,800 税込307,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)3 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:100 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)108/130(50/60Hz) 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフなし
1台
279,800 税込307,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)3 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:100 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz) 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフなし
1台
279,800 税込307,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。 簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)6 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:50 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)108/130(50/60Hz) 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフあり
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。 簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)3 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:100 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)108/130(50/60Hz) 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフあり
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。 簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)3 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:100 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz) 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフあり
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。 簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)2 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:100 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz) 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフあり
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)2 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:100 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz) 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフなし
1台
279,800 税込307,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。 簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)2 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:100 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz) 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフあり
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプDCLPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部 種別標準 質量(kg)4.4 出力(W)25 接続形式ホース継手 相数単相 材質(Oリング)フッ素ゴム 機種100 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PMMA 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接続部)ATCF ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 ストローク長(mm)(最大)3 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部 種別標準 質量(kg)4.4 出力(W)25 接続形式ホース継手 相数単相 材質(Oリング)フッ素ゴム 機種100 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PMMA 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接続部)ATCF ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 ストローク長(mm)(最大)3 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 リリーフ
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスロックをWブロック [インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消! [エアブロック機構]DCLシリーズは、標準装備の脱泡継手がガスロックの原因であるエアの混入をブロック! 最大15mLのエアの混入を防ぎます。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング)フッ素ゴム 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(パッキン)PTFE 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接液部)ATCF ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り 材質(脱泡継手)PVC
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)