絞り込み
ブランド
  • クラレプラスチックス
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(41)
  • SMC(4,906)
  • Festo(352)
  • New-Era(ニューエラー)(201)
  • カクダイ(196)
  • RELIANCE(リラインス)(177)
  • RS PRO(176)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(136)
  • 日立産機システム(124)
  • ミヤコ(113)
  • 富士コンプレッサー(101)
  • KVK(96)
  • アネスト岩田(92)
  • 前田シェルサービス(77)
  • GAONA(ガオナ)(77)
  • CKD(43)
  • INAX(LIXIL)(39)
  • NORGREN(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ビスコ
  • ビス止め口金
  • ビスピッチ

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス【オーダー】エアーダクト AD2型クラレプラスチックス(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1本
5日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス【オーダー】ネオライトクラレプラスチックス(8件のレビュー)
1,195税込1,315
1本
3日以内出荷
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~203.2外径(Φmm)31~223.4使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオホーマー6型 クラレプラスチックス【オーダー】ネオホーマー6型クラレプラスチックス
1,826税込2,009
1本
4日以内出荷
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別右巻き材質軟/硬質PVC透明/オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス【オーダー】マルチナクラレプラスチックス(13件のレビュー)
1,431税込1,574
1本
3日以内出荷
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5長さ(m)1~50特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質塩化ビニール透明ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型全透明クラレプラスチックス(2件のレビュー)
1,488税込1,637
1本
3日以内出荷
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質軟/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーA型クラレプラスチックス(2件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。長さ(m)1~50特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質合成ゴム使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型オイルクイーンクラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2長さ(m)1~50特性耐油商品タイプカスタマイズ品種別左巻きピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9使用流体軽油、灯油、重油呼び径(Φmm)019、025、032RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】バンナーTM-A型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーTM-A型クラレプラスチックス
2,825税込3,108
1本
3日以内出荷
ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。 集塵機、クリーナー、研磨機用。 乾燥機、温風機用。 その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。長さ(m)1~20特性帯電防止流体粉・粒体、鉄粉、温風商品タイプカスタマイズ品種別左巻き呼び径(mm)025、032、038、050RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】DS-2型耐油用 クラレプラスチックス【オーダー】DS-2型耐油用クラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,448税込2,693
1本
3日以内出荷
内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
用途デリバリー・サクション兼用 重油、軽油、灯油などの油類の輸送用長さ(m)1~50特性耐油/低温柔軟流体軽油、灯油、重油商品タイプカスタマイズ品種別左巻き呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ワイヤー入り耐熱 クラレプラスチックス【オーダー】ワイヤー入り耐熱クラレプラスチックス
4,780税込5,258
1本
4日以内出荷
食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。 可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。 ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。 ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等長さ(m)1~20特性耐熱、静電防止流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水商品タイプカスタマイズ品呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工