特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向右回転(軸端より見て)
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向左回転(軸端より見て)
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向右回転(軸端より見て)
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)80
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥46,980
税込¥51,678
30日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向左回転(軸端より見て)
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
種類ギヤポンプ
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類方向制御弁
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類圧力制御弁
制御方式メータアウト
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
フランジINフランジ:IH03J-100100 1個OUTフランジ:IH03J-100060 1個
ボルトINフランジ:TH-10×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個
OリングINフランジ:IB-G40 1個OUTフランジ:IB-G30 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個
ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個
プラグTPHA-1/4 2個
OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類方向制御弁
フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100100 1個
ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH-10×55 4個
プラグTPHA-1/4 1個
OリングINフランジ:1B-G50 1個OUTフランジ:1B-G40 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
仕様ねじ込みタイプ
1台
¥8,398
税込¥9,238
40日以内出荷
フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100080 1個
ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個
プラグTPHA-1/4 2個
OリングINフランジ:IB-G50 1個OUTフランジ:IB-G35 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。