配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「EPDM シート」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)最高400
最高使用圧力(MPa)6
限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)最高400
最高使用圧力(MPa)6
限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)最高400
最高使用圧力(MPa)6
限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)最高400
最高使用圧力(MPa)6
限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。