関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部) 材質FC 形状ソケット 種類排水鋼管用可とう継手 使用流体
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)









接続部のたわみの限界は±3°です。 管のすっぽ抜けを防止します。 引抜阻止力が高く耐震性に優れます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型
材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(ロックパッキン)SBR、(ボルト・六角ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ 寸法d(mm)M8 寸法H(mm)4.2 寸法L(mm)50 寸法w1(mm)22 寸法W2(mm)13.8
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ネジ加工が不要で施工性に優れています。 管のすっぽ抜けを防止します。 可とう性があり耐震性に優れます。 雨水排水の脱管防止にも最適です。 ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)