配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「r22 ガス」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ
アズワン品番65-9569-70
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。