絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(264)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
  • CKD(2,545)
  • INAX(LIXIL)(2,104)
  • KVK(2,254)
  • ParkerTAIYO(867)
  • PISCO(ピスコ)(1,879)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,063)
  • SK11(752)
  • TOTO(2,283)
  • TRUSCO(647)
  • エスコ(3,164)
  • オンダ製作所(806)
  • カクダイ(3,259)
  • コガネイ(5,554)
  • セキスイ(841)
  • ミヤコ(1,265)
  • 千代田通商(986)
  • 工進(2,061)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
928件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス穴径(Φmm)2使用温度(℃)1~60商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
  • ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
    付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-5155-21
  • ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
    用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
  • ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
    用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
  • ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)

    GAONA(ガオナ)(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
    適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
  • これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け  (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)135×128×50
  • ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
    用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
  • 日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ

    GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124×47アズワン品番64-5150-90商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×47
  • ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
    材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
  • ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
    用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
  • これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    洗面台の水を溜めるために、排水栓を引き棒で開閉するポップアップ式用です。ヘアキャッチャー付きなので、ゴミや髪の毛による排水管の詰まりを防止します。既設の排水栓を引き抜き、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。上下のヘアキャッチャーが別々に動くタイプです。マルトラップ(丸一)の排水管についている排水栓と互換性があります。お使いの排水栓の直径と全長、ヘアキャッチャーの形状をお確かめください。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。
    用途洗面化粧台の交換用排水栓です。
  • これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
    用途トイレ付属品ビス3本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
  • ガオナ 共用水道栓カギ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 共用水道栓カギ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷
    紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
    用途共用水道栓用のカギです。材質亜鉛
  • これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ お風呂の排水口シール (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1セット(90枚)ほか
    当日出荷
    お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
    材質アクリル樹脂ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
  • 日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン厚さ(mm)22適合内径(Φmm)144寸法(Φ×高さH)(mm)144×22使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-86
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
  • 日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂色白(ホワイト)使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5149-76止水スイッチなし水流切替×
  • これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭  丈夫) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セットほか
    当日出荷
    排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
    用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150使用温度(℃)1~60
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ (衛生的) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ (衛生的)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス厚さ(mm)17適合内径(Φmm)144使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×142×17アズワン品番64-5150-84
  • 赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す )

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
    用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-13
  • 【切売り】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    5日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
    用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-02
  • ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
    用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60フタ外径(Φmm)117.5アズワン品番64-5150-88
  • ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
    用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9アズワン品番64-5153-97
  • ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
  • ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ材質ポリプロピレン呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-90流路内径(Φmm)9
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)
    ¥159~税込¥175~
    1枚
    当日出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト
  • これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ バンド付き (ほとんどのメーカーに対応 内径31・36ミリ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ バンド付き (ほとんどのメーカーに対応 内径31・36ミリ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
    付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-81
  • これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)

    GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷
    金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂色メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
  • ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
  • ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用菊割れフタです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
    用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-87
  • これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)

    GAONA(ガオナ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
    用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
  • これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す  丈夫) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す 丈夫)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷
    排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
    用途キッチンのシンク用菊割れフタです。材質スチレンゴム厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150使用温度(℃)1~60
  • ガオナ ゴム栓くさり お風呂用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴム栓くさり お風呂用

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 丸環付き。
    用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5
  • これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
    付属品ホース差込口、ホースエンド材質塩化ビニル樹脂色アイボリー使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34