307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。 材質炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆した グレー 長さ(m)3 最高使用温度(℃)200 適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ
1巻
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番850-9792 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1287 質量(kg)5 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(連続) 揚程標準型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)7.5 電源コード(m)5 首下長(mm)1045 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚水量(L/min)揚程0m時:110 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品SUS304製ホース Φ25×1.5m トラスコ品番850-9800 材質(プロペラ)PTFE,SUS316 質量(kg)7.9 サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(20分) 揚程高揚程型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)14 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)70 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)SUS316 材質(バルブ)SUS316,PTFE
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品SUS304製ホース Φ25×1.5m トラスコ品番458-0494 材質(プロペラ)PTFE,SUS316 サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(20分) 揚程標準型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)7.5 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)70 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 揚水量(L/min)揚程0m時:110 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)SUS316 材質(バルブ)SUS316,PTFE
1本
199,800 税込219,780
4日以内出荷

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番850-9790 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1207 質量(kg)5 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(連続) 揚程高揚程型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)14 電源コード(m)5 首下長(mm)1045 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用 適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)15 許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)200 使用pH範囲2~12
1巻(3m)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



テイエルブイ(TLV)聴診器
作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利
用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断 材質聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 長さ(mm)聴針:約230 全長(mm)1070 質量(g)107
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。 材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)200 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
1巻
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟なコットンヤーンを断面角型に編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 材質コットンヤーン、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)100 使用流体水系流体
1巻
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
1巻
9,598 税込10,558
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
欠品中

ほとんどの腐食性流体に侵されません。食品衛生法適合品。主に回転機器用として使用します。
用途ほとんどの流体に耐性があり、特に腐食性流体を取り扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ・往復運動用軸シールにも使用可能です。 材質主としてPTFE繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスパージョンも含まない、100%PTFE繊維を編組をたケミカル用パッキンです。 バルブ用・回転機器用、双方使用出来ます。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しております。
用途化学プラント、半導体関連施設など 材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 回転機器用パッキンの中では最も経済的です。 柔軟性に優れており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性柔軟性 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水) 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)100 使用pH範囲4~10
1巻(3m)
5,198 税込5,718
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素
1巻
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。食品衛生法適合品。主にポンプ用として使用します。
用途食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。 トラスコ品番850-5317 材質主としてPTFE繊維 幅(mm)9.5 高さ(mm)9.5 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
57,980 税込63,778
翌日出荷

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体用 特性耐食性 適合スクリューフィーダー、攪拌機 適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)4.9 pH値0~14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)1
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体 特性柔軟
1巻
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。 材質ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー
1巻
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
用途低・中周速回転用 特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ 適合流体(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)10 許容PV値(MPa・m/s)6.4
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。 セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)610/720(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555 本体質量(kg)19 最高圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m) 消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz) 定格時間連続 吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40 圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8 電動機(kW)1.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。 アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。 No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。
用途攪拌機等回転軸用 適合スクリューフィーダー、攪拌機 適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、良 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)9.8 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)14.7
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
設定温度(℃)-20~40 冷却能力(kW)8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.19MB) 取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
1台
2,998,000 税込3,297,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.19MB) 取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電空比例弁 SMC CADデータあり
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

K87000BTJV シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI 動画あり
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキ ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)36~38
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L)(アキュムレーター)1 制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内形 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど 質量(g)780 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K87000BTJK-13 シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用) SANEI 動画あり
シャワー・泡沫切替。吐水口120°回転。食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
厚さ(mm)5~30 ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~39 取付穴径(mm)35~39
1台
29,980 税込32,978
欠品中