電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。