配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「駆動制御機器」の検索結果
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
制御方式メーターアウト
最高使用圧力(MPa)1
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4基準
制御方式メータアウト形
ねじの種類R(PT)
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターイン
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ3/8基準
寸法H(mm)19
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
寸法D2(Φmm)23
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気
形状小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
ボディサイズM3、M5基準
仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ
適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式エルボ型
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
寸法D1(Φmm)8.4
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)12.7
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
駆動機器の速度制御弁です
用途エア流量調整に。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
制御方式メーターイン
最高使用圧力(MPa)0.9
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
こんなお得な商品も!

チェックバルブ
モノタロウ
¥548~
税込¥603~
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
仕様樹脂タイプ
材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状ストレート
材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
材質(Oリング)NBR
材質(弁体)POM
材質(スプリング)ステンレス
使用真空圧力(kPa)-100
片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR
形状ユニオンストレート
材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
材質(Oリング)NBR
材質(弁体)アルミニウム
材質(スプリング)ステンレス
使用真空圧力(kPa)-100
仕様樹脂タイプ
形状ブッシュ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
仕様樹脂タイプ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラス
タイプ低圧大気開放型
ポート数2
ねじの種類R
耐圧(MPa)1.62
使用流体気体/液体
使用流体空気
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
材質樹脂本体:PBT
形状ユニオンストレート
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
仕様金属タイプ
材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
水(液体)に使用可能です。
トラスコ品番560-3136
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0 (at 0~20℃)
使用流体水
使用真空圧力(kPa)-100
最小差圧(MPa)作動差圧:5 (at 25℃)/逆止差圧:0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合
使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
大きなバルブ容量
クラッキング圧力:0.02MPa
豊富な機種
仕様金属タイプ
形状ブッシュ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9
タイプ汎用型
ポート数2
耐圧(MPa)7.35
使用流体気体/液体
クラッキング圧力(kPa)7(標準)
こんなお得な商品も!

サイレンサ 真鍮製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)5~150
最高使用圧力(MPa)1
消音効果(dB)20以上
保証耐圧力(MPa)2
材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
本体形状エルボ
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
質量(g)120
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
シリンダ内の残圧をプッシュボタン
を押すことにより大気に開放
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。