絞り込み
ブランド
  • CKD(2)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • NAC(長堀工業)(17)
  • NKCカップリング(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • SMC(8)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • WIZ'A(1)
  • アソー(2)
  • キッツエスシーティー(1)
  • フジトク(1)
  • フジマック(1)
  • 十川産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7024全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7034全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7019全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • エアーワンタッチソケット WIZ'A

    エアーワンタッチソケット

    WIZ'A
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄色シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • NL型ナットカップリングソケット ウレタンホース NKCカップリング

    NL型ナットカップリングソケット ウレタンホース

    NKCカップリング
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
  • YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース NKCカップリング

    YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース

    NKCカップリング
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。適用流体は空気のみです。
    材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • 高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック

    高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型

    フジマック
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5451材質鉄、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT

    NAC(長堀工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー

    アソー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    ポート数2使用流体水用
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック

    アソー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • クイックカップリング ATタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
  • XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ SMC

    XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    11日以内出荷から90日以内出荷
    めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
  • CD Series(CD85N20) SMC

    CD Series(CD85N20)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    16日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CD85Y20) SMC

    CD Series(CD85Y20)

    SMC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
  • ノズルシャッター INAX(LIXIL)

    ノズルシャッター

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD
    ¥8,088~税込¥8,897~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SBL+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7035全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M+22SBL+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7020全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 8M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 8M+22SBL-N+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7036全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7026全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7025全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    8日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7030全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    9日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7021全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • C96 Series(C96SB100) SMC

    C96 Series(C96SB100)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD

    ParkerTAIYO
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    16日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100

    ParkerTAIYO
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):131●寸法SU(mm):35●寸法SY(mm):17.5●寸法US(mm):208●寸法XS(mm):43.5シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法W(mm)26寸法N(mm)15最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56寸法LH(mm)71±0.25ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)22寸法LF(mm)166材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法PK(mm)63寸法ST(mm)43寸法TS(mm)174速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)77寸法EERc3/8寸法EH(mm)140呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)192支持形式LD形(フート形)
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
  • メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ブラインドスリーブ キッツエスシーティー

    メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ブラインドスリーブ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ブラインドスリーブ材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
22sq特集
おすすめ人気ランキング