カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(2,784)
- ポンプ・送風機・電熱機器(496)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,666)
- 油圧機器・油圧ホース(1,562)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(55)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(401)
- CKD(463)
- Festo(115)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](109)
- New-Era(ニューエラー)(146)
- ParkerTAIYO(256)
- PISCO(ピスコ)(367)
- RS PRO(216)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(149)
- SMC(14,397)
- エスコ(162)
- カクダイ(189)
- コガネイ(1,053)
- コンバム(旧:妙徳)(111)
- フジトク(155)
- ミヤコ(119)
- ヤガミ(404)
- リケン(103)
- 清水製作所[継手](140)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

包装袋用真空パッド パッド外径:30mm
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
包装袋用真空パッド パッド外径:30mm
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:5段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
洗濯機用排水ホース30mm 3m
三洋化成¥21,980税込¥24,1781セット(15個)4日以内出荷トラスコ品番816-3720材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)3再生紙使用マーク適合
洗濯機用排水ホース30mm 1m
三洋化成¥22,980税込¥25,2781セット(30個)4日以内出荷トラスコ品番816-3718材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1再生紙使用マーク適合
洗濯機用排水ホース30mm 2m
三洋化成¥23,980税込¥26,3781セット(20個)4日以内出荷トラスコ品番816-3719材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)2再生紙使用マーク適合
洗濯機用排水ホース30mm 4m
三洋化成¥21,980税込¥24,1781セット(10個)4日以内出荷トラスコ品番816-3721材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)4再生紙使用マーク適合
エアーダスターガン用ロングノズル
(69件のレビュー)¥688税込¥7571本当日出荷用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
端末 ホースエンド Φ30mm用
SUGICO(スギコ)¥95税込¥1051個5日以内出荷排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。 ※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABSアズワン品番68-0508-85
真空パッド フラット 30mm シリコン
Festo¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Festo ESH サクションカップホルダ(高さ補償器なし)、TOP での真空接続、2 つの六角ナットで固定された補償器です。この QS プッシュインコネクタ真空ポートは、サクションカップ 3 mm 用です。ヴールム =0.239Cm3 組み立て位置:垂直 吸着パッドホルダ:サイズ 1 との相関性 作動媒体:大気中ベースオン ISO 8573-1 : 2010 [7 : - : -]仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:30mm●パッド材質:シリコン●保持力:40.8N●コード番号:203-8246アズワン品番65-8013-96
真空パッド 30mm ニトリルゴム
Festo¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷。Festo 吸引カップ ESS-30-GT-M10 は交換が簡単。最小部材半径は 26 mm で、公称寸法は 2.5 mm です。吸着パッドの直径 =30 mm 吸着パッド容積 =2.4 cm3 高さ補正装置の吸着パッドホルダ =3.5 mm仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッド径:30mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:37.2N●コード番号:203-8345アズワン品番65-8013-95
27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥790税込¥8691個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-30材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5
真空パッド フラット 30mm ニトリルゴム
NORGREN¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷IMI Norgren M / 58400 シリーズベローズ吸引カップは、液面補正が必要な場合や、曲面に垂直なオフセット動作が関係する場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ℃ 直径:30 m仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:30mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:28N●コード番号:212-9268アズワン品番65-7899-37
24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)
エスコ¥13,800税込¥15,1801丁翌日出荷材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼厚さ(mm)105全長(mm)250~305質量(g)1230対辺(mm)24×30送り角度(°)15ヘッド幅(mm)59
洗濯機用排水ホース30mm 1.5m
三洋化成¥24,980税込¥27,4781セット(25個)6日以内出荷トラスコ品番816-3717材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5再生紙使用マーク適合
ハウステック ステンレス製排水カゴ(H30mm) WSGB-30H
ハウステック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷適合嬉シンク/嬉シンクプラス/FM/GM/FS/GS/Q/U/Bシンク用材質ステンレス色シルバー寸法(Φ×mm)144×30
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8779アズワン品番65-8018-26
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm、M6 は最大 1.5 → 1.5 の動作圧力を使用したピストンロッドのねじです。 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:30mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8920アズワン品番65-7992-98
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:30mm
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 20 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2281アズワン品番65-8024-35
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:30mm
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M6 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:30mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8787アズワン品番65-7999-68
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm
Festo¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 63 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2304アズワン品番65-8037-59
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ス仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8872アズワン品番65-7992-71
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ス仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8958アズワン品番65-7981-25
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いてい仕様●ストローク:30mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2245アズワン品番65-8038-07
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm
Festo¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 63 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2303アズワン品番65-8036-18
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M16x1.5 (オス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2241アズワン品番65-8029-15
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 40 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2366アズワン品番65-8021-68
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 40 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2356アズワン品番65-8037-89
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2373アズワン品番65-8036-43
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ス仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8834アズワン品番65-7981-81
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm
Festo¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 80 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2325アズワン品番65-8036-26
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8964アズワン品番65-7995-93
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8883アズワン品番65-7999-67
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:50mm ストローク:30mm
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 50 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2338アズワン品番65-8034-19
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M8 はピストンロッドのねじ部で、エンドポジション 0.2 J の衝撃エネルギーを発揮します周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8855ストローク(mm)30アズワン品番65-8019-38
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 30 mm で、M12x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8868アズワン品番65-7994-45
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2349アズワン品番65-8030-37
...