カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(54)
- CKD(405)
- Festo(155)
- INAX(LIXIL)(346)
- KITZ(キッツ)(394)
- New-Era(ニューエラー)(636)
- NORGREN(134)
- ParkerTAIYO(297)
- RS PRO(121)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(140)
- SMC(12,362)
- アカギ(394)
- エスコ(531)
- オンダ製作所(223)
- カクダイ(103)
- コガネイ(892)
- フジキン(120)
- フジトク(118)
- 東洋バルヴ(194)
- 桑名金属工業(152)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,574)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(19)
サービス分類
- オーダー・加工(18)
商品レビュー
- 以上(772)
- 以上(858)
- 以上(883)
- 以上(904)
価格
- 1,500円以下(2,415)
- 1,500-10,000円(7,169)
- 10,000-50,000円(11,536)
- 50,000-100,000円(3,186)
- 100,000円以上(1,301)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10E~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10R~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
MX Series(MXQ6A-10ZL)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
MX Series(MXQ16A-10ZK)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ作動方式複動
MX Series(MXQ8A-10ZL)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
MX Series(MXQ12A-10ZL)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動
MX Series(MXQ8A-10ZHM)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZHM)前進端ショックアブソーバ+後退端メタルストッパ作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ12A-10ZLC)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZLC)前進端メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ作動方式複動
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
(11件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
MX Series(MXQ6A-10ZK)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ作動方式複動オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ8A-10ZK)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ12A-10ZK)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ6A-10ZL3)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動機能(3)軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZLF
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZLF) 前進端メタルストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-10ZF
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZHM
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZHM) 前進端ショックアブソーバ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZM
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZM
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-10ZK
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZK
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZK
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-10ZLJ
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZLJ) 前進端メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZF
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZM
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZJ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...