カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ) (43件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m) 20 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) 空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと) 特性 柔軟性
プロセスバルブ (VNB214~) SMC 当日出荷 から 20日以内出荷
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式 VNB2 切換方式 (4) N.C. 1 MPa - Φ11 パイロット方式 (-) 標準タイプ
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (20件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 ねじの種類 R×Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
ティー PISCO(ピスコ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途 ねじとチューブの接続 形状 ティー 使用流体 空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと)
パワーバンド 志村発條製作所 (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途 自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ 三価クロメートメッキ 材質(バンド) 炭素工具鋼
排水管取出チーズ ミヤコ (10件のレビュー) 当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m) 100 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃) -15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa) -100 特性 柔軟性
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキン 当日出荷 から 120日以内出荷
コンパクト構造
材質 SUS316 材質(本体) SUS316 温度(℃) -10~100 最高使用圧力(MPa) 16.2 接続形式 メタルガスケット式 最高使用温度(℃) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (7.84MB) 最低使用温度(℃) -10 クリーン度 完全禁油
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMC 当日出荷 から 18日以内出荷
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm) 4 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 色 黒 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) コイル径(mm) 24
メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) (1件のレビュー) 当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状 ブラケット 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ 分配型タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用真空圧力(kPa) -100
真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ) 当日出荷 から 28日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質 エラストドゥール RoHS指令(10物質対応) 対応
高温用マンホールパッキン Matex 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 生体溶解性繊維(金属線材補強) 色 白 長さ(m) 3 圧力 0.49MPa 最高使用温度(℃) 800
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 当日出荷 から 12日以内出荷
材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状 隔壁ユニオン 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140-~) SMC 当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ) 当日出荷
集中分配等の組立型マニホールドです。
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ 組立用:M14×1 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9) トラスコ品番 474-4667 材質 本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g) 47 適合チューブ外径(Φmm) 8 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) ねじの種類 M 材質(ゴム) NBR 使用真空圧力(kPa) -100
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
使用流体 空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質 ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途 エアー供給口 形状 エルボB 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類 MXR 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ 分配型タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
送風機 三笠 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ
交換フィルタ Festo 税込 ¥ 2,638 ¥ 2,398 バスケットへ