絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO(324)
  • SMC(179)
  • ニューマシン(8)
  • Festo(7)
  • エスコ(6)
  • ニッタ(6)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(5)
  • CKD(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • オンダ製作所(2)
  • オリオン機械(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日立(1)
  • 日立産機システム(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(86)
  • 10,000-50,000円(313)
  • 50,000-100,000円(301)
  • 100,000円以上(136)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
548件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • 強力ステンレスクランプ エスコ

    強力ステンレスクランプ

    エスコ
    3,898税込4,288
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
    材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
  • 5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
    エスコ品番EA125CE-5材質ポリウレタン長さ(m)4使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)4特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
  • AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ エスコ

    AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ

    エスコ
    31,100税込34,210
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)183×178×329(H)質量(kg)3.7電流(A)4.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5吐出量(L/min)170運転水位(mm)【開始】140運転可能最低水位(mm)40水深(m)5
  • #50 伸縮ジョイント エスコ

    #50 伸縮ジョイント

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CE-50A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)2外径(Φmm)74.3接続方式締付け方式呼び径(A)50
  • 双口胴長水栓 PJ1/2" エスコ

    双口胴長水栓 PJ1/2"

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
  • 10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
    用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
  • ナイロンコーティングうず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ナイロンコーティングうず巻ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
    用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)液温(℃)0~40(凍結なきこと)
  • JD型モートルポンプ 日立産機システム

    JD型モートルポンプ

    日立産機システム(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
    用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    15,088税込16,597
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 小型渦巻ポンプ GE-C形 川本ポンプ(川本製作所)

    小型渦巻ポンプ GE-C形

    川本ポンプ(川本製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • 自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ GS2、3-C形

    川本ポンプ(川本製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
    種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
  • 自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形

    川本ポンプ(川本製作所)
    469,800税込516,780
    1台
    4日以内出荷
    海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • 耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ 東洋バルヴ

    耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ

    東洋バルヴ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    深まる信頼・拡がるバリエーション
  • 耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-LUCE 10ALMNLUCEシリーズ 東洋バルヴ

    耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-LUCE 10ALMNLUCEシリーズ

    東洋バルヴ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    深まる信頼・拡がるバリエーション
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC

    直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)黄銅
  • ものさしくん CE1B50 SMC

    ものさしくん CE1B50

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G50-500~) SMC

    ものさしくん (CE1G50-500~)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G50-300~) SMC

    ものさしくん (CE1G50-300~)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B50-200~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-200~)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200ケーブル長(m)(-) 0.5作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • ものさしくん (CE1B50-500~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-500~)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500ケーブル長(m)(-) 0.5作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • ものさしくん (CE1B50-500-~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-500-~)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B50-300-~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-300-~)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動
  • ステンレス製直結多段タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製直結多段タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
    用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
  • ものさしくん (CE1B50-300~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-300~)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300ケーブル長(m)(-) 0.5作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • CE1 - ものさしくん(CE1G50) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1G50)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • CE1 - ものさしくん(CE1B50) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1B50)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • ものさしくん CE1シリーズ CE1B50 SMC

    ものさしくん CE1シリーズ CE1B50

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

    CKD
    188税込207
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種別部品使用流体圧縮空気
  • GP46 - スイッチ付圧力計 SMC

    GP46 - スイッチ付圧力計

    SMC(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    最大表示圧力(10) 1.0MPa
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD25N

    ParkerTAIYO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD40N

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

    ニッタ
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状コネクタ
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK32N

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC

    ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用 SMC

    VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
...
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
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース 【通販モノタロウ】