カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(272)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,009)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(877)
- CKD(73)
- トーステ(40)
- 三興マテリアルサプライ(28)
- オサメ工業(24)
- エスコ(11)
- ベン(10)
- フロウエル(10)
- スリーエム工業(10)
- フジトク(9)
- セキスイ(8)
- ノーブランド(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- 東栄管機(8)
- 武蔵オイルシール工業(8)
- コスモ・テック(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- 日本継手(旧:JFE継手)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアーダスター(標準ロングノズル)
ベッセル(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。最高使用圧力0.97MPaノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥5,867~税込¥6,454~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ファインクランプ(鉄)
築地製作所(1件のレビュー)¥649税込¥7141個4日以内出荷サクションホース用バンドです。用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232
SMC(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
20.5-23.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-23材質ナイロン66バンド幅(mm)7
デュアルスピードコントローラ ASD
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から18日以内出荷・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
13-23mm 1/2インチマリンガードクランプ
エスコ¥3,330税込¥3,6631セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CD-23材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)13~23ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥5,538~税込¥6,092~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CD-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)22.2質量(g)約21ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×9
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,538~税込¥6,092~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
プレッシャスイッチモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から93日以内出荷油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
...