カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(1,056)
- コガネイ(90)
- CKD(47)
- ParkerTAIYO(11)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- ニッセイエコ(4)
- フルネスジャパン(3)
- バルコム(2)
- エスコ(1)
- タクミナ(1)
- ベン(1)
- NORGREN(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- コンサス(1)
- RS PRO(1)
- ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
商品レビュー
- 以上(12)
- 以上(13)
- 以上(13)
- 以上(13)
価格
- 1,500円以下(9)
- 1,500-10,000円(496)
- 10,000-50,000円(1,017)
- 50,000-100,000円(58)
- 100,000円以上(8)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス
コンサス¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
マックスロックダストキャップアルミニウム
フルネスジャパン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
25/ 33mm x10m 工業用ホース
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25全長(m)10内径×外径(Φmm)25×33最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体水、油
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥519税込¥5711個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
CD Series(CDQSB20-40+25DC)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)25
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDQSB25-50+25DC)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQSB25-40+25DC)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQSB20-35+25DC)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQSB20-50+25DC)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQSB16-10+25DC)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQSB12-25+25DC)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)25
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DC)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-25DC)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-25DC)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-35+25DC)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQSB20-10+25DC)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQSB16-20+25DC)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-25DC)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25DC
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-25DC
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-25DC
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-25DC
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQSB25-265DC)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ストローク(mm)265作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-90DC~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-150DC~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-25+50DC)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-100DC~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-75DC)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-70DC)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ストローク(mm)70ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DC)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-300DC)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-100DC)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-25DC
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CD Series(CDQSB25-25+35DC)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)35
CD Series(CDQSB16-25+20DC)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQSB12-25+3DC)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)3
CD Series(CDQSB12-25+20DC)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)20
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-60DC)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...