高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。
仕様バッフルセット
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)0.00001
ポンプの種類油回転
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
幅(mm)129
電圧(V)100
電源AC
吐出口径Rc1/4
吸込口径Rc1/4
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
コンパクトで狭い場所にも設置可能
仕様●H116(mm)×W130(mm)×D64(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管VU40/50、VP40
アズワン品番68-0648-15
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種
材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE
材質(本体)アルミ
接続Rp配管メネジ
材質(Oリング)PTFE
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)。空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送。洗浄剤の移送。ケミカルタンクの清掃用。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送
材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE
材質(本体)PP
接続ansiフランジ
最大吐出圧力(MPa)0.7
材質(Oリング)FKM
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。エマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水
材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE
材質(本体)SUS316
接続Rp配管メネジ
最大吐出圧力(MPa)0.7
材質(Oリング)PTFE
種別部品
作動方式複動形
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ
電源(DC-V)100
出口油分濃度(wt ppm)5以下
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)SCS14A
材質(ガスケット)NBR
エスコ品番EA469DP-4
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DP-4
寸法L(mm)60.5
寸法H(mm)23
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)16
寸法TPT1/2
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法B(Φmm)9
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
用途風量調整用(リーク防止等の密閉性はありません)
弁仕様スライド開閉式(手動式)
フランジダクト管フランジ
関連資料(0.2MB)
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)アルミ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)ブロンズ
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-69
1枚
¥140
税込¥154
欠品中
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DP-4D
材質ウレタン
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4C
材質ウレタン
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DP-4A
材質ウレタン
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4B
材質ウレタン
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa
使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)ポリプロピレン
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
作動方式複動片ロッド
Isis Fluid RV58-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。主に、内部漏れが少なく圧力が高い低流量回路で使用されます。高動作圧力 345 バールの定格値です 双方向圧力オプションを用意 調整はバルブからバックアップできません 調整により、スプリングが固体になることはありません さまざまな調整オプションを用意 圧力変化に Rapid に対応 小型
仕様●メーカーシリーズ:RV58-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:345バール●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:198-5233
アズワン品番65-7940-98
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥41,980
税込¥46,178
31日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。