カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、300 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数 4 ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) C1100P-O 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質 ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格 JV4-2適合品 接続方式 ねじ込み形JIS B 0203 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン) 膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) FCD-S 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180 最高使用圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛パッキン クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS1 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
キャップを天とした水平配管に使用
材質 ボディーシートリング:SUS403 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SUS403 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SUS403 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
グローブ弁 KITZ(キッツ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
材質(本体) グラスファイバー入りPTFE 使用温度範囲(℃) -10~120 最高使用圧力(MPa) 1.4 接続方式 フランジ形 接続 フランジ形 使用流体 水 材質(ガスケット) C1100P-0 材質(フタ) FCD-S 材質(ハンドル車) FCD400塗装色:赤 材質(パッキン) 押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン 材質(ナット) ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-S クラス 10K 材質(弁箱) FCD-S 材質(弁棒) SUS420J2 材質(ジスクホルダ) SCS1 材質(弁箱付弁座) 403SS バルブ種類 グローブバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
接続方式 ねじ込み形 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 10K
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 当日出荷
用途 蒸気、高温水ラインに好適。 材質 要部/ステンレスCR13 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa) -10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4 接続方式 管フランジ 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -10~120、-10~180 最高使用圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) 接続方式 管フランジ 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛パッキン クラス 10K 接続形状 フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類 グローブバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 13日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
使用温度範囲(℃) 静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム) 403SS 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛編組パッキン クラス 10K 接続形状 フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類 ゲートバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 13日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) FCD-S ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
分類 ストレーナ 形状 Y形 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 接続方式 管フランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最高許容圧力(MPa) 260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4 クラス 10K 種別 本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷
形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、300 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ステム) SUS403 材質(ハンドル) FCD400-15 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 蒸気、高温水ラインに好適。 材質 要部/ステンレスCR13 形状 ストレート 材質(本体) ダクタイル鋳鉄/FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4 接続方式 管フランジ 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ 当日出荷 から 翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適。
材質 (要部)ステンレスCR-13 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) -10~220 適合規格 JV4-2適合品 最高使用圧力(MPa) 1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS1 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
ダクタイル グローブ 東洋バルヴ 4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
グローブ弁 KITZ(キッツ) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
材質 スチール、銘板:アルミニウム 材質(本体) グラスファイバー入りPTFE 使用温度範囲(℃) -10~120 最高使用圧力(MPa) 1.4 接続方式 ねじ込み形 接続 ねじ込み形 使用流体 水 材質(ガスケット) C1100P-0 材質(フタ) FCD-S 材質(ハンドル車) FCD450塗装色:赤 材質(パッキン) 押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン クラス 10K 材質(弁箱) FCD-S 材質(弁棒) SUS420J2 材質(ジスクホルダ) SCS1 材質(弁箱付弁座) 403SS バルブ種類 グローブバルブ
ダクタイル鉄製 ベローズ弁 KITZ(キッツ) 61日以内出荷
規格 面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K 材質(フタ) FCD-S 材質(弁箱) FCD-S 材質(弁棒) 403SS
ダクタイル鉄製 ウエハチャッキ KITZ(キッツ) 61日以内出荷
仕様 ダクタイル 10K ウェハー形 逆止め弁,バイパス弁付、ゴムシート、0℃~+80℃の静流水:1.4 / 0℃~+80℃の空気・油・脈動水:1.0 規格 管接続: ウェハー形 (JIS 10K) 寸法D1(mm) 90 材質(弁箱) FCD-S+NBR 材質(弁棒) SUS420J2
FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】 東洋バルヴ 翌々日出荷
材質(本体) FCD-S 最高使用圧力(MPa) 2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水) 主要材質 ステンレスCR13 クラス 20K
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
水栓 TOTO 税込 ¥ 32,978 ¥ 29,980 バスケットへ
赤外線節水器 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ