カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(36)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
      • 油圧機器・油圧ホース(54)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベン

    HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】

    ベン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベン

    HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)

    ダイキン工業
    479税込527
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
  • ボルトナット ダイキン工業

    ボルトナット

    ダイキン工業
    2,598税込2,858
    1セット(4本)
    当日出荷
    スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。 取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
    材質構造用合金鋼(SCM435)ねじピッチ並目表面処理黒色酸化皮膜
  • 発泡ブレードホース TRUSCO

    発泡ブレードホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
    用途冷却チラー用の循環ホースなど。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用圧力(MPa)1.0特性結露防止
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    4,863税込5,349
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ)

    メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ

    PISCO(ピスコ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
    トラスコ品番474-4667材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)47適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9)ねじの種類M使用流体空気材質(ゴム)NBRねじサイズ組立用:M14×1使用真空圧力(kPa)-100
  • 排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB

    前澤化成工業
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    偏芯タイプのVUブッシングです。
    材質PVC形状ブッシングタイプVU
  • LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB12) SMC

    LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB12)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ナット)PFA
  • LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB10) SMC

    LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB10)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじの種類(-) R材質(ナット)PFA
  • LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB13) SMC

    LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB13)

    SMC
    1,805税込1,986
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ナット)PFA
  • LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11) SMC

    LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ナット)PFA
  • エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し PISCO(ピスコ)

    エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し

    PISCO(ピスコ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。
    材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
  • 水栓ハンドル(キー式) エスコ

    水栓ハンドル(キー式)

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    仕様四角対辺:7.5mm
  • メインブロック ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ)

    メインブロック ユニバーサルブランチ

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー取出口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルブランチタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • HB 一支点ハンド 近藤製作所

    HB 一支点ハンド

    近藤製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)

    ヤマト特殊鋼
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
  • AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ

    CKD
    6,363税込6,999
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
    用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイブHタイプユニオンニップル 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンニップル

    千代田通商
    659税込725
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付 PISCO(ピスコ)

    エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付

    PISCO(ピスコ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。
    材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
  • V Series(VQ4151) SMC

    V Series(VQ4151)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319 フローバル

    PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    適合寸法(mm)13-19
  • 10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1袋(50個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
  • プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
  • PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832 フローバル

    PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832

    フローバル
    519税込571
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    適合寸法(mm)18-32
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • ファイブHタイプユニオンティ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンティ 10mm

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンワイ 10mm

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋(10個)
    欠品中
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)70~90
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様

    CKD
    6,620税込7,282
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
    用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VQ4251) SMC

    V Series(VQ4251)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    895税込985
    1袋(10個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)60~80
  • 90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(10個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)90~110
  • 16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1袋(50個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~25
  • 下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)

    下水道用異種管継手

    Aron(アロン化成)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    用途陶管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
b17特集
おすすめ人気ランキング