絞り込み
ブランド
- 工進(27)
- SMC(3)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(3)
- CKD(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
商品レビュー
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(8)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(14)
- 50,000-100,000円(9)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ
CKD¥9,713税込¥10,6841台当日出荷□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518
工進(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台ほか当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプKPシリーズの交換用として
手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート
工進(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本ほか当日出荷電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
灯油ポンプ収納ケース
工進(3件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油ポンプの収納時に質量(kg)0.11接続ねじ50・65ミリ
エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L
工進(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45パーツリストあり
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V
工進(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9358質量(kg)15本体質量(kg)15最高圧力(MPa)0.53吸入吐出口径(mm)50パーツリストあり
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR
工進¥39,980税込¥43,9781台当日出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式仕様8m洗浄ホース付きトラスコ品番827-9874材質ポンプ部ADCタイプ8m洗浄ホース付き全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-44エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P
工進¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9823材質ポンプ部ADC質量(kg)29全揚程(m)27本体質量(kg)29最大吐出量(L/min)1100吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)80燃料タンク容量(L)3.1吸入/吐出口径80アズワン品番64-9479-87パーツリストあり
バスポンプ用 ホースノズルセット
工進¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースやホルダーの取り換えにお得なセットです。バスポンプオプションセットホースやホルダーの取り換えにお得なセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプ使用時に仕様3点セットトラスコ品番827-9836材質PC質量(kg)0.37アズワン品番64-6358-61
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F
工進¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9871材質ポンプ部ADC質量(kg)7.4全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-41エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X
工進¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9878材質ポンプ部ADC質量(kg)28.7吸入吐出口径(mm)80アズワン品番64-6358-49パーツリストあり
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25
工進¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番458-6701質量(kg)5.5揚程(m)(吸込)8口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)115使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)104吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料消費(タンク一杯)50分燃料タンク容量(L)0.53プラグNGK:CMR5H/CM5H連続運転時間(h)約60分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314エンジン形式ホンダGX-25(25CC)最大出力(kW)0.72/70000rpm吸入/吐出口径25エンジンオイル量(L)0.08パーツリストあり
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P
工進¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9821材質ポンプ部ADC質量(kg)25.5全揚程(m)35本体質量(kg)25.5最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-17エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V
工進(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9356質量(kg)12.5本体質量(kg)12.5最高圧力(MPa)0.5吸入吐出口径(mm)40パーツリストあり
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V
工進¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9355材質ポンプ部ADC質量(kg)7.5本体質量(kg)7.5最高圧力(MPa)0.45吸入吐出口径(mm)25アズワン品番64-9482-48パーツリストあり
4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG
工進¥35,980税込¥39,5781台当日出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等にトラスコ品番827-9872材質ポンプ部ADC質量(kg)18全揚程(m)32本体質量(kg)18最大吐出量(L/min)140吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-42パーツリストあり
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P
工進(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9822材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-20エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X
工進¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9877材質ポンプ部ADC質量(kg)25.2口径(Φmm)50全揚程(m)27本体質量(kg)25.2最大吐出量(L/min)620定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-48エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB
工進¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式仕様ダブルフランジ(吐出2サイズ)質量(kg)27タイプダブルフランジ(吐出2サイズ)種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50・25全揚程(m)28本体質量(kg)27最大吐出量(L/min)560/185定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約1.9時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50/25エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約1.9パーツリストあり
ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P
工進¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9862材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-40エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ
工進¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9873材質ポンプ部ADC質量(kg)7.9全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-43エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X
工進¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9876材質ポンプ部ADC質量(kg)26.5全揚程(m)33本体質量(kg)26.5最大吐出量(L/min)340定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-47エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S
工進¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26パーツリストあり
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V
工進¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9360質量(kg)22本体質量(kg)22最高圧力(MPa)0.83吸入吐出口径(mm)80アズワン品番64-9482-53パーツリストあり
ディスプレイ付圧力センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥63,980税込¥70,3781個12日以内出荷2つのスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、セラミック、FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT+PC-GF30、PBT GF20、PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7保護構造IP 65、IP 67出力開閉電流(mA): (DC)100 (DC)150, (200 (~60 ℃) 250 (~40 ℃))対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100(DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35(推奨締付トルク、パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号、IO-Link(設定可能)短絡保護有使用電圧範囲(V)DC 18~30(SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2.5プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
ディスプレイ付圧力センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥74,980税込¥82,4781個12日以内出荷プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L), Al2O3 (アルミナセラミック), FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
ディスプレイ付圧力センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥74,980税込¥82,4781個12日以内出荷プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC質量(g)214タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥339,800~税込¥373,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ
CKD¥9,713税込¥10,6841台62日以内出荷□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に圧力ゲージ圧表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100