カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(717)
- CKD(294)
- コガネイ(181)
- ヤガミ(99)
- リケン(56)
- ParkerTAIYO(50)
- 東尾メック(42)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- PISCO(ピスコ)(18)
- 千代田通商(14)
- ミヤコ(12)
- 十川産業(9)
- 近藤製作所(8)
- 前田シェルサービス(7)
- オンダ製作所(5)
- SK11(5)
- 日立産機システム(4)
- バルコム(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(343)
商品レビュー
- 以上(46)
- 以上(54)
- 以上(55)
- 以上(56)
価格
- 1,500円以下(44)
- 1,500-10,000円(538)
- 10,000-50,000円(962)
- 50,000-100,000円(249)
- 100,000円以上(142)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2M)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S2M)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)リード線(m)5開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S2M)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類M9B
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S2M)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25S2M)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S2M)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2M
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S2M)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)12オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20S2M
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2M
SMC¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)
ハイロック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
フェルールセット
ハイロック¥629税込¥6921セット当日出荷から3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手
CKD(1件のレビュー)¥6,573~税込¥7,230~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気適用管外径(Φmm)1.8
クイック継手ミニ ストレート
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート
連結ホース ガチャ・コン MAX×HiKOKI
MACH¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・MAX社対応連結ソケット(GC-M12SM)×1個・HiKOKI社対応連結ソケット(GC-30SM)×1個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーMAX社・HiKOKI社
連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX
MACH¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・MAX社対応連結ソケット(GC-M12SM)×2個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーMAX社
メガフロー手動パージタイプ R1/4
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷トラスコ品番808-2399質量(g)272種類カプラ寸法L(mm)82.2寸法A(mm)88.2寸法D(mm)28.5寸法B(mm)53.7寸法R(mm)40.5寸法C(Φmm)28二面幅H(mm)22ねじ径TR1/4
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)2定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)2定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)2定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)2定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)
デュアルロッドシリンダ CXS2M20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
水配管用メガフロー MVSシリーズ
千代田通商¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷フルフロー設計:ボールバルブを採用。従来のカップリングと比べ大幅に流量アップします・セーフティロック機能:不意の離脱を防止するセーフティロック機能付です・目詰まり防止:流路のスプリング等の部品が無く、目詰まりを防止します。金型等各種水配管
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16S2
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S2
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S2)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6S2)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー規格JISホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1JIS規格JIS B 2061
...











![MS2Mキャップ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683257-221128-04.jpg)