カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(72)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
      • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】サンフーズ 25×33mm E-SF-25シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 25×33mm E-SF-25シリーズ

    八興
    1,800税込1,980
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロン

    エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

    エスロン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • サヤ管クリップ 未来工業

    サヤ管クリップ

    未来工業(2件のレビュー)
    639税込703
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
    適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
  • フルボア アソー

    フルボア

    アソー
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • サンフーズ 八興

    サンフーズ

    八興
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 簡易洗髪シャワー混合水栓 INAX(LIXIL)

    簡易洗髪シャワー混合水栓

    INAX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    仕様ヘアキャッチャー用目皿付呼び径(mm)13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)94商品タイプ台付タイプ
  • 洗髪器排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    洗髪器排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    適合小型多目的流し(S-17)用形状Pトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス

    コンサス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • 油圧用管フランジ SSF フジトク

    油圧用管フランジ SSF

    フジトク
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • さや管クリップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    さや管クリップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    809税込890
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PP寸法A(mm)10
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スーパーラインフィルター オリオン機械

    スーパーラインフィルター

    オリオン機械
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO

    ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
    用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品)

    KITZ(キッツ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ダクタイル鉄接続方式ねじ込み形使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)SCS13A or SUS304ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-0材質(弁体)SCS1材質(ナット)FCD-Sクラス16K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チャッキバルブ
  • 洗髪器排水Sトラップ INAX(LIXIL)

    洗髪器排水Sトラップ

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様小型多目的流し(S-17)用形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径32呼び32パイプ径(Φmm)32
  • 活性炭フィルター オリオン機械

    活性炭フィルター

    オリオン機械
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
    仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
  • 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    消防認定品
    用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403
  • スーパードレンフィルター オリオン機械

    スーパードレンフィルター

    オリオン機械
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
  • 汚水用水中うず巻きポンプ SF型 鶴見製作所

    汚水用水中うず巻きポンプ SF型

    鶴見製作所
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
    用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
  • 洗髪器排水Sトラップ(掃除口付) INAX(LIXIL)

    洗髪器排水Sトラップ(掃除口付)

    INAX(LIXIL)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様小型多目的流し(S-17)用、掃除口付形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径32呼び32パイプ径(Φmm)32
  • サヤ管クリップ 三菱ケミカルインフラテック

    サヤ管クリップ

    三菱ケミカルインフラテック
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手

    I-VALUE
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • サンフーズ 25×33 カット 八興

    サンフーズ 25×33 カット

    八興
    3,198税込3,518
    1巻(1m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-6322材質PVC透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • IVL-PC-SF SCS13キャップ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PC-SF SCS13キャップ シールフィット継手

    I-VALUE
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • IVL-PU-SF SCS13ユニオン シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PU-SF SCS13ユニオン シールフィット継手

    I-VALUE
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • 洗髪器排水Pトラップ(掃除口付) INAX(LIXIL)

    洗髪器排水Pトラップ(掃除口付)

    INAX(LIXIL)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様小型多目的流し(S-17)用、掃除口付形状PトラップタイプPトラップ(洗し用)呼び径32呼び32パイプ径(Φmm)32
  • IVL-PX-SF SCS13クロス シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PX-SF SCS13クロス シールフィット継手

    I-VALUE
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • IVL-PT-SF SCS13チーズ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PT-SF SCS13チーズ シールフィット継手

    I-VALUE
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手

    I-VALUE
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手

    I-VALUE
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • サニタリーバタフライバルブ フジトク

    サニタリーバタフライバルブ

    フジトク
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
    用途配管内の流量調整。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS316L)ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
  • IVL-PTZ-SF SCS13チーズ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PTZ-SF SCS13チーズ シールフィット継手

    I-VALUE
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • IVL-PLZ-SF SCS13エルボ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PLZ-SF SCS13エルボ シールフィット継手

    I-VALUE
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • 鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート

    東洋バルヴ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200JIS規格JIS B 2031
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • IVL-PSLZ-SF SCS13ストリートエルボ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PSLZ-SF SCS13ストリートエルボ シールフィット継手

    I-VALUE
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手

    I-VALUE
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • 鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ

    東洋バルヴ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ